https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODCMPNTX-ELE-ELSTCPG-E-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU0OTJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREl4TDJoak1pOHhNRFF5TWpRd01UTXdNalUxT0M5SlRrUkVUMFJEVFZCT1ZGaGZSVXhGWDBWTVUxUkRVRWRmUlY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGUzMTZmYTMyYWFkYzk0NTcxYWFjNTA5YWMyOWZkODMxNDA3YTQ1NzRhZTk2M2IwOTI2NGIzNmE1MTc2OTM2Yzc
DODGE
DODGE
PX240 PARA-FLEX ELEMENT
DODGE DODGE
描述
DODGE PX240 PARA-FLEX ELEMENT
24-1/8" Outside Diameter; Elastomeric Coupling Type; Element; Rubber; PX240 Size or Series; 1080 Max Speed; 151200In-Lbs Torque
制造商部件号
PX240 PARA-FLEX ELEMENT
BDI部件号
239586
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E5%BC%B9%E6%80%A7%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E5%BC%B9%E6%80%A7%E7%BB%84%E4%BB%B6/PX240-PARA-FLEX-ELEMENT/p/239586
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782475009749
重量 / Kilogram
12.362
Product Group - BDI
M02304
联轴器类型
Elastomeric Coupling
部件
Element
材料
Rubber
联轴器规格或系列
PX240
最大转速 RPM
1080
扭矩
151200In-Lbs
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Components May or May Not Intermix Among Brands | Split
类别 - BDI
Couplings Elastomeric Components
名称
Element
关键字串
Coupling Elastomeric
制造商货号
PX240 PARA-FLEX ELEMENT
制造商内部编号
011124
重量/磅
27.23
详细描述
24-1/8" Outside Diameter; Elastomeric Coupling Type; Element; Rubber; PX240 Size or Series; 1080 Max Speed; 151200In-Lbs Torque
宽度
0 英寸 | 0 毫米
外径
24.125 英寸 | 612.775 毫米
轴端之间距离
0 英寸 | 0 毫米