![PX70 PARA-FLEX ELEMENT](/medias/INDDODCMPNTX-ELE-ELSTCPG-E-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU0OTJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREl4TDJoak1pOHhNRFF5TWpRd01UTXdNalUxT0M5SlRrUkVUMFJEVFZCT1ZGaGZSVXhGWDBWTVUxUkRVRWRmUlY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGUzMTZmYTMyYWFkYzk0NTcxYWFjNTA5YWMyOWZkODMxNDA3YTQ1NzRhZTk2M2IwOTI2NGIzNmE1MTc2OTM2Yzc)
![PX70 PARA-FLEX ELEMENT](/medias/INDDODCMPNTX-ELE-ELSTCPG-E-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU0OTJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREl4TDJoak1pOHhNRFF5TWpRd01UTXdNalUxT0M5SlRrUkVUMFJEVFZCT1ZGaGZSVXhGWDBWTVUxUkRVRWRmUlY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGUzMTZmYTMyYWFkYzk0NTcxYWFjNTA5YWMyOWZkODMxNDA3YTQ1NzRhZTk2M2IwOTI2NGIzNmE1MTc2OTM2Yzc)
DODGE
DODGE
PX70 PARA-FLEX ELEMENT
DODGE DODGE
描述
DODGE 011107 PX70 PARA- FLEX ELEMENT ; 机械传动件/联轴器弹性块
7-3/8" Outside Diameter; Elastomeric Coupling Type; Element; Rubber; 2-3/16" Width; PX70 Size or Series; 3600 Max Speed; 2200In-Lbs Torque
制造商部件号
PX70 PARA-FLEX ELEMENT
BDI部件号
239573
详情
请求报价
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E5%BC%B9%E6%80%A7%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E5%BC%B9%E6%80%A7%E7%BB%84%E4%BB%B6/PX70-PARA-FLEX-ELEMENT/p/239573
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 墨西哥 | 5 |
BDI- 加拿大 | 4 |
BDI- 美国 | 36 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782475009657
重量 / Kilogram
0.699
Product Group - BDI
M02304
联轴器类型
Elastomeric Coupling
部件
Element
材料
Rubber
联轴器规格或系列
PX70
最大转速 RPM
3600
扭矩
2200In-Lbs
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Components May or May Not Intermix Among Brands | Split
类别 - BDI
Couplings Elastomeric Components
名称
Element
关键字串
Coupling Elastomeric
制造商货号
PX70 PARA-FLEX ELEMENT
制造商内部编号
011107
重量/磅
1.54
详细描述
7-3/8" Outside Diameter; Elastomeric Coupling Type; Element; Rubber; 2-3/16" Width; PX70 Size or Series; 3600 Max Speed; 2200In-Lbs Torque
宽度
2.188 英寸 | 55.575 毫米
外径
7.375 英寸 | 187.325 毫米
轴端之间距离
0 英寸 | 0 毫米