DODGE
DODGE
RAPTOR E2 ARMORED ELEMENT
DODGE DODGE
描述
DODGE RAPTOR E2 ARMORED ELEMENT
Elastomeric Coupling Type; 3-1/2" Outside Diameter; Element; Rubber; 1.9" Between Shaft Ends; E2 Coupling Size; 7500RPM Maximum Speed; 194In-Lbs Torque
制造商部件号
RAPTOR E2 ARMORED ELEMENT
BDI部件号
20494253
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E5%BC%B9%E6%80%A7%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E5%BC%B9%E6%80%A7%E7%BB%84%E4%BB%B6/RAPTOR-E2-ARMORED-ELEMENT/p/20494253
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782477285219
重量 / Kilogram
0.272
Product Group - BDI
M02304
联轴器类型
Elastomeric Coupling
部件
Element
材料
Rubber
联轴器规格或系列
E2
最大转速 RPM
7500
扭矩
194In-Lbs
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Components May or May Not Intermix Among Brands | Split | Close Coupled | Armored | 1.34 Inch Distance Between Inboard Shaft Ends | 1.62 Inch Distance Between Hybris Shaft Ends
类别 - BDI
Couplings Elastomeric Components
名称
Element
关键字串
Coupling Elastomeric
制造商货号
017126
重量/磅
0.6
详细描述
Elastomeric Coupling Type; 3-1/2" Outside Diameter; Element; Rubber; 1.9" Between Shaft Ends; E2 Coupling Size; 7500RPM Maximum Speed; 194In-Lbs Torque
外径
3.5 英寸 | 88.9 毫米
轴端之间距离
1.9 英寸 | 48.26 毫米
宽度
3.06 英寸 | 77.724 毫米