DODGE
DODGE
RAPTOR E30 ARMORED ELEMENT
DODGE DODGE
描述
DODGE RAPTOR E30 ARMORED ELEMENT
Elastomeric Coupling Type; 8-1/4" Outside Diameter; Element; Rubber; 2.44" Between Shaft Ends; E30 Coupling Size; 5800RPM Maximum Speed; 3651In-Lbs Torque
制造商部件号
RAPTOR E30 ARMORED ELEMENT
BDI部件号
20494265
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E5%BC%B9%E6%80%A7%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E5%BC%B9%E6%80%A7%E7%BB%84%E4%BB%B6/RAPTOR-E30-ARMORED-ELEMENT/p/20494265
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782477285271
重量 / Kilogram
0.005
Product Group - BDI
M02304
联轴器类型
Elastomeric Coupling
部件
Element
材料
Rubber
联轴器规格或系列
E30
最大转速 RPM
5800
扭矩
3651In-Lbs
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Components May or May Not Intermix Among Brands | Split | Close Coupled | Armored | 0.56 Inch Distance Between Inboard Shaft Ends | 1.5 Inch Distance Between Hybris Shaft Ends
类别 - BDI
Couplings Elastomeric Components
名称
Element
关键字串
Coupling Elastomeric
制造商货号
017132
重量/磅
4.9
详细描述
Elastomeric Coupling Type; 8-1/4" Outside Diameter; Element; Rubber; 2.44" Between Shaft Ends; E30 Coupling Size; 5800RPM Maximum Speed; 3651In-Lbs Torque
外径
8.25 英寸 | 209.55 毫米
轴端之间距离
2.44 英寸 | 61.976 毫米
宽度
4.56 英寸 | 115.824 毫米