https://www.bdiexpress.com/medias/INDDONCMPNTX-ARMELE-E-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTg5MHxpbWFnZS9qcGVnfGFEQTFMMmd5T0M4eE1EY3dNalUyTkRBNU9EQTNPQzlKVGtSRVQwNURUVkJPVkZoZlFWSk5SVXhGWDBWZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w0MWQ2NTU5M2EyZjAzZjQ3NDI0OGQ1ZWRjOWQ4NmEzYzViNzA2MDBhY2I3MGVkZDMyODI3ODhhODA3NWRjOGI1
DODGE
DODGE
RAPTOR E80M ARMORED ELEMENT
DODGE DODGE
描述
DODGE RAPTOR E80M ARMORED ELEMENT
Element; Elastomeric Coupling Type; 406MM Outside Diameter; Rubber; 149MM Distance Between Shaft Ends; E80M Coupling Size or Series; 2000 Max Speed; 4463Nm Torque
制造商部件号
RAPTOR E80M ARMORED ELEMENT
BDI部件号
20494299
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E5%BC%B9%E6%80%A7%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E5%BC%B9%E6%80%A7%E7%BB%84%E4%BB%B6/RAPTOR-E80M-ARMORED-ELEMENT/p/20494299
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782477355363
重量 / Kilogram
0.005
Product Group - BDI
M02304
联轴器类型
Elastomeric Coupling
部件
Element
材料
Rubber
联轴器规格或系列
E80M
最大转速 RPM
2000
扭矩
4463Nm
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Components May or May Not Intermix Among Brands | Split | Armored Element
类别 - BDI
Couplings Elastomeric Components
名称
Element
关键字串
Coupling Elastomeric
制造商内部编号
17152
重量/磅
42.52
详细描述
Element; Elastomeric Coupling Type; 406MM Outside Diameter; Rubber; 149MM Distance Between Shaft Ends; E80M Coupling Size or Series; 2000 Max Speed; 4463Nm Torque
轴端之间距离
5.866 英寸 | 149 毫米
外径
15.984 英寸 | 406 毫米