DODGE
DODGE
RAPTOR ES40 FULL SPACER ELEMENT
DODGE DODGE
描述
DODGE RAPTOR ES40 FULL SPACER ELEMENT
Elastomeric Coupling Type; 9-1/2" Outside Diameter; Spacer Element; Rubber; 3.94" Between Shaft Ends; ES40 Coupling Size; 5000RPM Maximum Speed; 5504In-Lbs Torque
制造商部件号
RAPTOR ES40 FULL SPACER ELEMENT
BDI部件号
20494219
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E5%BC%B9%E6%80%A7%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E5%BC%B9%E6%80%A7%E7%BB%84%E4%BB%B6/RAPTOR-ES40-FULL-SPACER-ELEMENT/p/20494219
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782477293672
重量 / Kilogram
11.33
Product Group - BDI
M02304
联轴器类型
Elastomeric Coupling
部件
Spacer Element
材料
Rubber
联轴器规格或系列
ES40
最大转速 RPM
5000
扭矩
5504In-Lbs
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Components May or May Not Intermix Among Brands | Split | 7.09 Inch Maximum Distance Between Shaft Ends
类别 - BDI
Couplings Elastomeric Components
名称
Element
关键字 3
Elastomeric
关键字串
Spacer Coupling Elastomeric
制造商货号
017071
详细描述
Elastomeric Coupling Type; 9-1/2" Outside Diameter; Spacer Element; Rubber; 3.94" Between Shaft Ends; ES40 Coupling Size; 5000RPM Maximum Speed; 5504In-Lbs Torque
宽度
4.88 英寸 | 123.952 毫米
外径
9.5 英寸 | 241.3 毫米
轴端之间距离
3.94 英寸 | 100.076 毫米