DODGE
DODGE
RAPTOR ES80 FULL SPACER ELEMENT
DODGE DODGE
描述
DODGE RAPTOR ES80 FULL SPACER ELEMENT
Elastomeric Coupling Type; 16" Outside Diameter; Spacer Element; Rubber; 7" Between Shaft Ends; ES80 Coupling Size; 2000RPM Maximum Speed; 39503In-Lbs Torque
制造商部件号
RAPTOR ES80 FULL SPACER ELEMENT
BDI部件号
20494227
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E5%BC%B9%E6%80%A7%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E5%BC%B9%E6%80%A7%E7%BB%84%E4%BB%B6/RAPTOR-ES80-FULL-SPACER-ELEMENT/p/20494227
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782477293719
重量 / Kilogram
0.005
Product Group - BDI
M02304
联轴器类型
Elastomeric Coupling
部件
Spacer Element
材料
Rubber
联轴器规格或系列
ES80
最大转速 RPM
2000
扭矩
39503In-Lbs
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Components May or May Not Intermix Among Brands | Split | 10 Inch Maximum Distance Between Shaft Ends
类别 - BDI
Couplings Elastomeric Components
名称
Element
关键字 3
Elastomeric
关键字串
Spacer Coupling Elastomeric
制造商货号
017075
详细描述
Elastomeric Coupling Type; 16" Outside Diameter; Spacer Element; Rubber; 7" Between Shaft Ends; ES80 Coupling Size; 2000RPM Maximum Speed; 39503In-Lbs Torque
宽度
9.25 英寸 | 234.95 毫米
外径
16 英寸 | 406.4 毫米
轴端之间距离
7 英寸 | 177.8 毫米