https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXCMPNTX-ELE-ELSTCPG-V365-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg0MDd8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1kzTDJobE5pOHhNREl3T0Rjek5ESTRNVGMxT0M5SlRrUlNSVmhEVFZCT1ZGaGZSVXhGWDBWTVUxUkRVRWRmVmpNMk5WOHpNREJZTXpBd0xtcHdad3w2YWNhNGUwODVmMWM4NTNkODkwMDkyZjAzN2VkOTQ0ZDBlNGE2NWE1MmUyNzM0MzM4MWQyNjJhMmUxNTcwYjQ0
REXNORD
REXNORD
V170 ELEMENT VIVA 7392658
REXNORD REXNORD
描述
REXNORD V170 ELEMENT VIVA 7392658
170MM Outside Diameter; Elastomeric Coupling Type; Element; Polyurethane; 9MM Between Shaft Ends; 111MM Width; 170 Size or Series; 4800 Max Speed; 308Nm Torque
制造商部件号
V170 ELEMENT VIVA 7392658
BDI部件号
18146647
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E5%BC%B9%E6%80%A7%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E5%BC%B9%E6%80%A7%E7%BB%84%E4%BB%B6/V170-ELEMENT-VIVA-7392658/p/18146647
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 塞尔威亚 | 1 |
BDI- 匈牙利 | 1 |
BDI- 罗马尼亚 | 1 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0793699252903
重量 / Kilogram
1.64
Product Group - BDI
M02304
联轴器类型
Elastomeric Coupling
部件
Element
材料
Polyurethane
联轴器规格或系列
170
最大转速 RPM
4800
扭矩
308Nm
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Components May or May Not Intermix Among Brands | Close Coupled | Maximum Shaft Distance 60
类别 - BDI
Couplings Elastomeric Components
名称
Element
关键字串
Coupling Elastomeric
制造商货号
7392658
制造商内部编号
0125290
重量/磅
3.755
详细描述
170MM Outside Diameter; Elastomeric Coupling Type; Element; Polyurethane; 9MM Between Shaft Ends; 111MM Width; 170 Size or Series; 4800 Max Speed; 308Nm Torque
轴端之间距离
0.354 英寸 | 9 毫米
外径
6.693 英寸 | 170 毫米
宽度
4.37 英寸 | 111 毫米