https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXCMPNTX-ELE-ELSTCPG-V365-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg0MDd8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1kzTDJobE5pOHhNREl3T0Rjek5ESTRNVGMxT0M5SlRrUlNSVmhEVFZCT1ZGaGZSVXhGWDBWTVUxUkRVRWRmVmpNMk5WOHpNREJZTXpBd0xtcHdad3w2YWNhNGUwODVmMWM4NTNkODkwMDkyZjAzN2VkOTQ0ZDBlNGE2NWE1MmUyNzM0MzM4MWQyNjJhMmUxNTcwYjQ0
REXNORD
REXNORD
V190 CLOSE CPLG ELEMENT VIVA 7392662
REXNORD REXNORD
描述
REXNORD V190 CLOSE CPLG ELEMENT VIVA 7392662
190MM Outside Diameter; Elastomeric Coupling Type; Element; Polyurethane; 7MM Between Shaft Ends; 116MM Width; 190 Size or Series; 4800 Max Speed; 412Nm Torque
制造商部件号
V190 CLOSE CPLG ELEMENT VIVA 7392662
BDI部件号
18146663
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E5%BC%B9%E6%80%A7%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E5%BC%B9%E6%80%A7%E7%BB%84%E4%BB%B6/V190-CLOSE-CPLG-ELEMENT-VIVA-7392662/p/18146663
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 塞尔威亚 | 2 |
BDI- 匈牙利 | 2 |
BDI- 罗马尼亚 | 2 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0793699252927
重量 / Kilogram
0.454
Product Group - BDI
M02304
联轴器类型
Elastomeric Coupling
部件
Element
材料
Polyurethane
联轴器规格或系列
190
最大转速 RPM
4800
扭矩
412Nm
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Components May or May Not Intermix Among Brands | Close Coupled | Maximum Shaft Distance 60
类别 - BDI
Couplings Elastomeric Components
名称
Element
关键字串
Coupling Elastomeric
制造商货号
7392662
制造商内部编号
0125292
重量/磅
3.87
详细描述
190MM Outside Diameter; Elastomeric Coupling Type; Element; Polyurethane; 7MM Between Shaft Ends; 116MM Width; 190 Size or Series; 4800 Max Speed; 412Nm Torque
轴端之间距离
0.276 英寸 | 7 毫米
外径
7.48 英寸 | 190 毫米
宽度
4.567 英寸 | 116 毫米