https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCMPNTX-ELE-SPC-ELSTCPG-WE-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTUzMnxpbWFnZS9qcGVnfGFEaG1MMmhtTnk4eE1EYzJPREU0TXpreE9EWXlNaTlKVGtSWVdGaERUVkJPVkZoZlJVeEZYMU5RUTE5RlRGTlVRMUJIWDFkRlh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58ZTFiZGE4NmQwMjAwMTYyOGMzZGQxYjkwY2QzNmVmYjRjNzQwMWZhZThlNzI1ZDhhNzY5NGI4OWYwYzAyMDdhYg
TB WOODS
TB WOODS
WE40
TB WOODS TB WOODS
描述
TB WOODS WE40
9.71" Outside Diameter; Elastomeric Coupling Type; Element; Polyurethane; 3.16" Between Shaft Ends; 4.86" Width; WE40 Size or Series; 5000 Max Speed; 5500In-Lbs Torque
制造商部件号
WE40
BDI部件号
985124
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E5%BC%B9%E6%80%A7%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E5%BC%B9%E6%80%A7%E7%BB%84%E4%BB%B6/WE40/p/985124
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 美国 | 6 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0698672118750
重量 / Kilogram
3.624
Product Group - BDI
M02304
联轴器类型
Elastomeric Coupling
部件
Element
材料
Polyurethane
联轴器规格或系列
WE40
最大转速 RPM
5000
扭矩
5500In-Lbs
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Components May or May Not Intermix Among Brands | 2 Piece Element
类别 - BDI
Couplings Elastomeric Components
名称
Assembly
关键字 3
Elastomeric
关键字串
Spacer Coupling Elastomeric
制造商货号
WE40
制造商内部编号
WE40
重量/磅
8
详细描述
9.71" Outside Diameter; Elastomeric Coupling Type; Element; Polyurethane; 3.16" Between Shaft Ends; 4.86" Width; WE40 Size or Series; 5000 Max Speed; 5500In-Lbs Torque
外径
9.71 英寸 | 246.634 毫米
宽度
4.86 英寸 | 123.444 毫米
轴端之间距离
3.16 英寸 | 80.264 毫米