https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCMPNTX-ELE-SPC-ELSTCPG-WES-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDc4N3xpbWFnZS9qcGVnfGFHWmlMMmd6WlM4eE1EYzJPVE14TURjME5EWXdOaTlKVGtSWVdGaERUVkJPVkZoZlJVeEZYMU5RUTE5RlRGTlVRMUJIWDFkRlUxOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xmOGJlZjY1MDU3OWFkMjQzMzc5ZDQwYTdhNGM4NzljNmQ1MzhmZmVkYzQwNzcwZTUyNTI3NzBmODNhOTg1Yjdl
TB WOODS
TB WOODS
WES40
TB WOODS TB WOODS
描述
TB WOODS WES40
9.71" Outside Diameter; Elastomeric Coupling Type; Spacer Element; Polyurethane; 6.89" Between Shaft Ends; 9.35" Width; WES40 Size or Series; 3600 Max Speed; 5500In-Lbs Torque
制造商部件号
WES40
BDI部件号
990299
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E5%BC%B9%E6%80%A7%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E5%BC%B9%E6%80%A7%E7%BB%84%E4%BB%B6/WES40/p/990299
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0698672118903
重量 / Kilogram
5.223
Product Group - BDI
M02304
联轴器类型
Elastomeric Coupling
部件
Spacer Element
材料
Polyurethane
联轴器规格或系列
WES40
最大转速 RPM
3600
扭矩
5500In-Lbs
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Components May or May Not Intermix Among Brands | 2 Piece Element
类别 - BDI
Couplings Elastomeric Components
名称
Assembly
关键字 3
Elastomeric
关键字串
Spacer Coupling Elastomeric
制造商货号
WES40
制造商内部编号
WES40
重量/磅
11.5
详细描述
9.71" Outside Diameter; Elastomeric Coupling Type; Spacer Element; Polyurethane; 6.89" Between Shaft Ends; 9.35" Width; WES40 Size or Series; 3600 Max Speed; 5500In-Lbs Torque
轴端之间距离
6.89 英寸 | 175 毫米
宽度
9.35 英寸 | 237.49 毫米
外径
9.71 英寸 | 246.634 毫米