TB WOODS
TB WOODS
WES50M
TB WOODS TB WOODS
描述
TB WOODS WES50M
288MM Outside Diameter; Elastomeric Coupling Type; Spacer Element; Polyurethane; 173MM Between Shaft Ends; 237MM Width; WES50M Size or Series; 3100 Max Speed; 864Nm Torque
制造商部件号
WES50M
BDI部件号
990755
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E5%BC%B9%E6%80%A7%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E5%BC%B9%E6%80%A7%E7%BB%84%E4%BB%B6/WES50M/p/990755
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0698672128100
重量 / Kilogram
5.753
Product Group - BDI
M02304
联轴器类型
Elastomeric Coupling
部件
Spacer Element
材料
Polyurethane
联轴器规格或系列
WES50M
最大转速 RPM
3100
扭矩
864Nm
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Components May or May Not Intermix Among Brands | 2 Piece Element
类别 - BDI
Couplings Elastomeric Components
名称
Assembly
关键字 3
Elastomeric
关键字串
Spacer Coupling Elastomeric
制造商货号
WES50M
制造商内部编号
WES50M
重量/磅
12.699
详细描述
288MM Outside Diameter; Elastomeric Coupling Type; Spacer Element; Polyurethane; 173MM Between Shaft Ends; 237MM Width; WES50M Size or Series; 3100 Max Speed; 864Nm Torque
轴端之间距离
6.811 英寸 | 173 毫米
宽度
9.331 英寸 | 237 毫米
外径
11.339 英寸 | 288 毫米