https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXHUBXXX-ELSTCPG-E-FB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTE3NnxpbWFnZS9qcGVnfGFHRTNMMmhsWXk4eE1EYzJOekV4TnpFeU16WXhOQzlKVGtSWVdGaElWVUpZV0ZoZlJVeFRWRU5RUjE5RlgwWkNYek13TUhnek1EQXVhbkJufDQzZGIxZjNhODQ3MTQ1M2Y5ZjEwODdlZDY2ZDMzMzdjYTQ1MDY1YTMyMTZhZGFjNTgzMTY4M2M1ZTIxNjcxYTQ
REXNORD
REXNORD
10 HSB X 1.75 STL OMEGA 7300362
REXNORD REXNORD
描述
REXNORD 10 HSB X 1.75 STL OMEGA 7300362
Hub, Elastomeric Coupling; 1-3/4" Bore; 3.65" Outside Diameter; 3-1/4" Hub Diameter; Shaft; Finished Bore; 1-7/8" Length Thru Bore; E10 Size or Series; No Bushing; Keyway; Steel Material; 7500 Maximum Speed; 1450In-Lbs Torque
制造商部件号
10 HSB X 1.75 STL OMEGA 7300362
BDI部件号
18138431
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E5%BC%B9%E6%80%A7%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E5%BC%B9%E6%80%A7%E8%BD%AE%E6%AF%82/10-HSB-X-1-75-STL-OMEGA-7300362/p/18138431
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0698210003623
重量 / Kilogram
1.36
Product Group - BDI
M02304
联轴器类型
Elastomeric Coupling
部件
Hub
轮毂类型
Shaft
钻孔断面
Finished Bore
联轴器规格或系列
E10
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
是否有键槽
Yes
材料
Steel
最大转速 RPM
7500
扭矩
1450In-Lbs
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Components May or May Not Intermix Among Brands
类别 - BDI
Couplings Elastomeric Hub
名称
Hub
关键字串
Coupling Elastomeric
制造商货号
7300362
重量/磅
3.14
详细描述
Hub, Elastomeric Coupling; 1-3/4" Bore; 3.65" Outside Diameter; 3-1/4" Hub Diameter; Shaft; Finished Bore; 1-7/8" Length Thru Bore; E10 Size or Series; No Bushing; Keyway; Steel Material; 7500 Maximum Speed; 1450In-Lbs Torque
外径
3.65 英寸 | 92.71 毫米
孔径
1.75 英寸 | 44.45 毫米
轮毂直径
3.25 英寸 | 82.55 毫米
内圈长
1.875英寸 | 47.625毫米