FALK
FALK
1040WA NR 1 HUB 1.6250 NR 0768509
FALK FALK
描述
FALK 1040WA NR 1 HUB 1.6250 NR 0768509
Hub, Elastomeric Coupling; 1-5/8" Bore; 6.79" Outside Diameter; 4-7/16" Hub Diameter; Shaft; Finished Bore; 1.31" Length Thru Bore; 1040 Size or Series; No Bushing; Keyway; Steel Material; 5000 Maximum Speed; 1125In-Lbs Torque
制造商部件号
1040WA NR 1 HUB 1.6250 NR 0768509
BDI部件号
18105094
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E5%BC%B9%E6%80%A7%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E5%BC%B9%E6%80%A7%E8%BD%AE%E6%AF%82/1040WA-NR-1-HUB-1-6250-NR-0768509/p/18105094
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782934089671
重量 / Kilogram
6.674
Product Group - BDI
M02304
联轴器类型
Elastomeric Coupling
部件
Hub
轮毂类型
Shaft
钻孔断面
Finished Bore
联轴器规格或系列
1040
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
是否有键槽
Yes
材料
Steel
最大转速 RPM
5000
扭矩
1125In-Lbs
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Components May or May Not Intermix Among Brands | Hub Number 1
类别 - BDI
Couplings Elastomeric Hub
名称
Hub
关键字串
Coupling Elastomeric
制造商货号
1040WA HUB #1 1.6250 NON-STK 3/8 X 3/16 KW
制造商内部编号
0768509
重量/磅
6.3
详细描述
Hub, Elastomeric Coupling; 1-5/8" Bore; 6.79" Outside Diameter; 4-7/16" Hub Diameter; Shaft; Finished Bore; 1.31" Length Thru Bore; 1040 Size or Series; No Bushing; Keyway; Steel Material; 5000 Maximum Speed; 1125In-Lbs Torque
孔径
1.625 英寸 | 41.275 毫米
轮毂直径
4.438 英寸 | 112.725 毫米
内圈长
1.31英寸 | 33.274毫米
外径
6.79 英寸 | 172.466 毫米