https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXHUBXXX-ELSTCPG-SCH-MPB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTM0NDR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0l3TDJoaFpDOHhNREV4TmpNMU9UZ3hOVEU1T0M5SlRrUllXRmhJVlVKWVdGaGZSVXhUVkVOUVIxOVRRMGhmVFZCQ1h6TXdNSGd6TURBdWFuQm58ZjcwNWQ3YWJmNTkyYzg4Y2E3Mzc5NGZhMjZmNTM4NzYwNDU1MTY1NzJhOGI3NGMyMDJjOGJlNTA0NmRkYzUxZA
TB WOODS
TB WOODS
10SC-H 1-1/8 MPB
TB WOODS TB WOODS
描述
TB WOODS 10SC-H 1-1/8 MPB
Hub, Elastomeric Coupling; 4-3/8" Outside Diameter; 4-3/8" Hub Diameter; Shaft; Minimum Plain Bore; 2-11/32" Length Thru Bore; 10SC Size or Series; No Keyway; 3600 Maximum Speed; EPDM/Neoprene 2875 | Hytrel/Urethane 11350In-Lbs Torque
制造商部件号
10SC-H 1-1/8 MPB
BDI部件号
993447
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E5%BC%B9%E6%80%A7%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E5%BC%B9%E6%80%A7%E8%BD%AE%E6%AF%82/10SC-H-1-1-8-MPB/p/993447
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0698672680400
重量 / Kilogram
3.864
Product Group - BDI
M02304
联轴器类型
Elastomeric Coupling
部件
Hub
轮毂类型
Shaft
钻孔断面
Minimum Plain Bore
联轴器规格或系列
10SC
是否有键槽
No
最大转速 RPM
3600
扭矩
EPDM/Neoprene 2875 | Hytrel/Urethane 11350In-Lbs
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Components May or May Not Intermix Among Brands | 1-1/8 Minimum Bore
类别 - BDI
Couplings Elastomeric Hub
名称
Hub
关键字串
Coupling Elastomeric
详细描述
Hub, Elastomeric Coupling; 4-3/8" Outside Diameter; 4-3/8" Hub Diameter; Shaft; Minimum Plain Bore; 2-11/32" Length Thru Bore; 10SC Size or Series; No Keyway; 3600 Maximum Speed; EPDM/Neoprene 2875 | Hytrel/Urethane 11350In-Lbs Torque
最大孔径
2.375 英寸 | 60.325 毫米
轮毂直径
4.375 英寸 | 111.125 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
外径
4.375 英寸 | 111.125 毫米
内圈长
2.344英寸 | 59.538毫米