https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODHUBXXX-ELSTCPG-SCH-FB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTA1Njl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFF6TDJoaU9DOHhNRFF5TWpRd056WTFPVFUxTUM5SlRrUkVUMFJJVlVKWVdGaGZSVXhUVkVOUVIxOVRRMGhmUmtKZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xkMmZmYmE3NzY5NmUyMjVjY2FiYzE3ZjI0NjBlNjk0ZmE5ZWRlYWZhMzI0MzE1YmIzMGM2ZWQ1ZDVjODUzYmUx
DODGE
DODGE
10SC-H X 1 5/16
DODGE DODGE
描述
DODGE 10SC-H X 1 5/16
Hub, Elastomeric Coupling; 1-5/16" Bore; 4-3/8" Outside Diameter; 4-3/8" Hub Diameter; Shaft; Finished Bore; 2.34" Length Thru Bore; 10SC Size or Series; No Bushing; Keyway; Cast Iron Material; 3600 Maximum Speed; 2875In-Lbs Torque
制造商部件号
10SC-H X 1 5/16
BDI部件号
240486
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E5%BC%B9%E6%80%A7%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E5%BC%B9%E6%80%A7%E8%BD%AE%E6%AF%82/10SC-H-X-1-5-16/p/240486
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782475871636
重量 / Kilogram
3.357
Product Group - BDI
M02304
联轴器类型
Elastomeric Coupling
部件
Hub
轮毂类型
Shaft
钻孔断面
Finished Bore
联轴器规格或系列
10SC
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
是否有键槽
Yes
材料
Cast Iron
最大转速 RPM
3600
扭矩
2875In-Lbs
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Components May or May Not Intermix Among Brands | Shaft Attachment with 2 Set Screws
类别 - BDI
Couplings Elastomeric Hub
名称
Hub
关键字串
Coupling Elastomeric
制造商货号
D-FLEX 10SC-H X 1 5/16 SPACER HB
制造商内部编号
022413
重量/磅
7.4
详细描述
Hub, Elastomeric Coupling; 1-5/16" Bore; 4-3/8" Outside Diameter; 4-3/8" Hub Diameter; Shaft; Finished Bore; 2.34" Length Thru Bore; 10SC Size or Series; No Bushing; Keyway; Cast Iron Material; 3600 Maximum Speed; 2875In-Lbs Torque
孔径
1.313 英寸 | 33.35 毫米
外径
4.375 英寸 | 111.125 毫米
内圈长
2.34英寸 | 59.436毫米
轮毂直径
4.375 英寸 | 111.125 毫米