https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODFLGXXX-ELSTCPG-S-FB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTgzODZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1k1TDJneU1pOHhNRFF5TWpNMk5UUXlNVFU1T0M5SlRrUkVUMFJHVEVkWVdGaGZSVXhUVkVOUVIxOVRYMFpDWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnwzMWE2MWUyMGIyM2E4MTllNTJlNGE2YmM2ZTM5Y2Y0M2MyYzc1YzhhNTQyZTc5YWJjZWJjMWM3MWZmYTk1MTBj
DODGE
DODGE
11S X 3 5/8
DODGE DODGE
描述
DODGE 11S X 3 5/8
Hub, Elastomeric Coupling; 3-5/8" Bore; 8-5/8" Outside Diameter; 5-5/8" Hub Diameter; Flanged; Finished Bore; 2-5/8" Length Thru Bore; 11S Size or Series; No Bushing; Keyway; Cast Iron Material; 3600 Maximum Speed; 4530In-Lbs Torque
制造商部件号
11S X 3 5/8
BDI部件号
238837
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E5%BC%B9%E6%80%A7%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E5%BC%B9%E6%80%A7%E8%BD%AE%E6%AF%82/11S-X-3-5-8/p/238837
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782475871360
重量 / Kilogram
8.22
Product Group - BDI
M02304
联轴器类型
Elastomeric Coupling
部件
Hub
轮毂类型
Flanged
钻孔断面
Finished Bore
联轴器规格或系列
11S
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
是否有键槽
Yes
材料
Cast Iron
最大转速 RPM
3600
扭矩
4530In-Lbs
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Components May or May Not Intermix Among Brands | Shaft Attachment with 2 Set Screws
类别 - BDI
Couplings Elastomeric Hub
名称
Hub
关键字串
Coupling Elastomeric
制造商货号
D-FLEX 11S X 3 5/8 FLANGE
制造商内部编号
004693
重量/磅
18.1
详细描述
Hub, Elastomeric Coupling; 3-5/8" Bore; 8-5/8" Outside Diameter; 5-5/8" Hub Diameter; Flanged; Finished Bore; 2-5/8" Length Thru Bore; 11S Size or Series; No Bushing; Keyway; Cast Iron Material; 3600 Maximum Speed; 4530In-Lbs Torque
孔径
3.625 英寸 | 92.075 毫米
外径
8.625 英寸 | 219.075 毫米
内圈长
2.625英寸 | 66.675毫米
轮毂直径
5.625 英寸 | 142.875 毫米