![11SC50](/medias/INDXXXFLGXXX-ELSTCPG-SPCR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTMxMjl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFkzTDJoa05TODVPRE0wTlRZNE1ESTBNRGswTDBsT1JGaFlXRVpNUjFoWVdGOUZURk5VUTFCSFgxTlFRMUpmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfGVkODg1NDE3YTNmMTE3N2QxNmRmYjMwNDNlNGE1YzYzMDI0ZjFiMTM2M2M3NTliMmFiNWEzMjM3NTAxMGNhOTQ)
![11SC50](/medias/INDXXXFLGXXX-ELSTCPG-SPCR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTMxMjl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFkzTDJoa05TODVPRE0wTlRZNE1ESTBNRGswTDBsT1JGaFlXRVpNUjFoWVdGOUZURk5VUTFCSFgxTlFRMUpmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfGVkODg1NDE3YTNmMTE3N2QxNmRmYjMwNDNlNGE1YzYzMDI0ZjFiMTM2M2M3NTliMmFiNWEzMjM3NTAxMGNhOTQ)
MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
11SC50
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
描述
MARTIN SPROCKET & GR 11SC50
Flange, Elastomeric Coupling; 8-5/8" Outside Diameter; 5-1/4" Hub Diameter; Spacer Flange; 1-9/16" Length Thru Bore; 11SC Size or Series; No Bushing; Cast Iron Material; 3600 Maximum Speed; TPR 4530 | Hytrel 18000In-Lbs Torque
制造商部件号
11SC50
BDI部件号
614608
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E5%BC%B9%E6%80%A7%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E5%BC%B9%E6%80%A7%E8%BD%AE%E6%AF%82/11SC50/p/614608
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0697950275680
重量 / Kilogram
5.714
Product Group - BDI
M02304
联轴器类型
Elastomeric Coupling
部件
Flange
轮毂类型
Spacer Flange
钻孔断面
Spacer Flange
联轴器规格或系列
11SC
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
材料
Cast Iron
最大转速 RPM
3600
扭矩
TPR 4530 | Hytrel 18000In-Lbs
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Components May or May Not Intermix Among Brands
类别 - BDI
Couplings Elastomeric Hub
名称
Flange
关键字串
Coupling Elastomeric
制造商货号
11SC50
制造商内部编号
11SC50
重量/磅
12.7
详细描述
Flange, Elastomeric Coupling; 8-5/8" Outside Diameter; 5-1/4" Hub Diameter; Spacer Flange; 1-9/16" Length Thru Bore; 11SC Size or Series; No Bushing; Cast Iron Material; 3600 Maximum Speed; TPR 4530 | Hytrel 18000In-Lbs Torque
外径
8.625 英寸 | 219.075 毫米
轮毂直径
5.25 英寸 | 133.35 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
内圈长
1.563英寸 | 39.7毫米