https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODHUBXXX-ELSTCPG-RAPTOR-FB-KW-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTUyMDF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1F5TDJnM09TOHhNRFkwTlRZNU9Ea3dOREE1TkM5SlRrUkVUMFJJVlVKWVdGaGZSVXhUVkVOUVIxOVNRVkJVVDFKZlJrSmZTMWRmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfGFhZGYwZmI0ZTkzNDAxODQyOGFlYTk5YjkzYzQzNmI4YmQ3NDQ2YTk1YjE2YTA1NDQwNGUzNmEyZTI2ZTkwZmI
DODGE
DODGE
120HCBM 3IN RAPTOR
DODGE DODGE
描述
DODGE 120HCBM 3IN RAPTOR
Elastomeric Coupling Hub; 3" Bore; 17.63" Outside Diameter; 11.76" Hub Diameter; Shaft Hub Type; Finished Bore; 6" Length; E120 Coupling Size; Ductile Iron Material; 1800 RPM Speed; 170170In-Lbs Torque
制造商部件号
120HCBM 3IN RAPTOR
BDI部件号
22276079
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E5%BC%B9%E6%80%A7%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E5%BC%B9%E6%80%A7%E8%BD%AE%E6%AF%82/120HCBM-3IN-RAPTOR/p/22276079
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0781568850725
重量 / Kilogram
101.151
Product Group - BDI
M02302
联轴器类型
Elastomeric Coupling
部件
Hub
轮毂类型
Shaft
钻孔断面
Finished Bore
联轴器规格或系列
E120
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
是否有键槽
Yes
材料
Ductile Iron
最大转速 RPM
1800
扭矩
170170In-Lbs
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Components May or May Not Intermix Among Brands | Split-Tire | 2 Set Screws
类别 - BDI
Couplings Elastomeric Hub
名称
Hub
关键字串
Coupling Elastomeric
制造商内部编号
16593
重量/磅
223
详细描述
Elastomeric Coupling Hub; 3" Bore; 17.63" Outside Diameter; 11.76" Hub Diameter; Shaft Hub Type; Finished Bore; 6" Length; E120 Coupling Size; Ductile Iron Material; 1800 RPM Speed; 170170In-Lbs Torque
内圈长
6英寸 | 152.4毫米
轮毂直径
11.76 英寸 | 298.704 毫米
孔径
3 英寸 | 76.2 毫米
外径
17.63 英寸 | 447.802 毫米