https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXFLGXXX-ELSTCPG-SFLEX-FB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc2Njl8aW1hZ2UvanBlZ3xhREkyTDJoa1lpOHhNREk1TXpReE5USTRNRFkzTUM5SlRrUllXRmhHVEVkWVdGaGZSVXhUVkVOUVIxOVRSa3hGV0Y5R1FsOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3wyMDczNjRhM2IwM2EyOGVjNGUyOGYyZDNjYTU3MDBlMGU1NmNjOThmNGM5OTQ4MGM1ZjlkYWQwNjk1ZjkyYjc0
MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
12S 90MM
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
描述
MARTIN SPROCKET & GR 12S 90MM
Hub, Elastomeric Coupling; 90MM Bore; 254MM Outside Diameter; 146MM Hub Diameter; Flanged; Finished Bore; 101.6MM Length Thru Bore; 12S Size or Series; No Bushing; Keyway; Cast Iron Material; 2800 Maximum Speed; TPR 7200 | Hytrel 31500In-Lbs Torque
制造商部件号
12S 90MM
BDI部件号
614984
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E5%BC%B9%E6%80%A7%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E5%BC%B9%E6%80%A7%E8%BD%AE%E6%AF%82/12S-90MM/p/614984
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0697950991658
重量 / Kilogram
11.429
Product Group - BDI
M02304
联轴器类型
Elastomeric Coupling
部件
Hub
轮毂类型
Flanged
钻孔断面
Finished Bore
联轴器规格或系列
12S
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
是否有键槽
Yes
材料
Cast Iron
最大转速 RPM
2800
扭矩
TPR 7200 | Hytrel 31500In-Lbs
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Components May or May Not Intermix Among Brands
类别 - BDI
Couplings Elastomeric Hub
名称
Hub
关键字串
Coupling Elastomeric
制造商货号
12S 90MM
制造商内部编号
12S 90MM
重量/磅
27.2
详细描述
Hub, Elastomeric Coupling; 90MM Bore; 254MM Outside Diameter; 146MM Hub Diameter; Flanged; Finished Bore; 101.6MM Length Thru Bore; 12S Size or Series; No Bushing; Keyway; Cast Iron Material; 2800 Maximum Speed; TPR 7200 | Hytrel 31500In-Lbs Torque
内圈长
4英寸 | 101.6毫米
孔径
3.543 英寸 | 90 毫米
外径
10 英寸 | 254 毫米
轮毂直径
5.748 英寸 | 146 毫米