https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXFLGXXX-ELSTCPG-SPCR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTMxMjl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFkzTDJoa05TODVPRE0wTlRZNE1ESTBNRGswTDBsT1JGaFlXRVpNUjFoWVdGOUZURk5VUTFCSFgxTlFRMUpmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfGVkODg1NDE3YTNmMTE3N2QxNmRmYjMwNDNlNGE1YzYzMDI0ZjFiMTM2M2M3NTliMmFiNWEzMjM3NTAxMGNhOTQ
TB WOODS
TB WOODS
12SC78
TB WOODS TB WOODS
描述
TB WOODS 12SC78
Flange, Elastomeric Coupling; 10" Outside Diameter; 5-3/4" Hub Diameter; Spacer Flange; 2-27/32" Length Thru Bore; 12SC Size or Series; Cast Iron Material; 2800 Maximum Speed; EPDM/Neoprene 7200 | Hytrel/Urethane 31500In-Lbs Torque
制造商部件号
12SC78
BDI部件号
996114
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E5%BC%B9%E6%80%A7%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E5%BC%B9%E6%80%A7%E8%BD%AE%E6%AF%82/12SC78/p/996114
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0698672670289
重量 / Kilogram
10.872
Product Group - BDI
M02304
联轴器类型
Elastomeric Coupling
部件
Flange
轮毂类型
Spacer Flange
钻孔断面
Spacer Flange
联轴器规格或系列
12SC
材料
Cast Iron
最大转速 RPM
2800
扭矩
EPDM/Neoprene 7200 | Hytrel/Urethane 31500In-Lbs
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Components May or May Not Intermix Among Brands
类别 - BDI
Couplings Elastomeric Hub
名称
Flange
关键字串
Coupling Elastomeric
详细描述
Flange, Elastomeric Coupling; 10" Outside Diameter; 5-3/4" Hub Diameter; Spacer Flange; 2-27/32" Length Thru Bore; 12SC Size or Series; Cast Iron Material; 2800 Maximum Speed; EPDM/Neoprene 7200 | Hytrel/Urethane 31500In-Lbs Torque
最大孔径
0 英寸 | 0 毫米
轮毂直径
5.75 英寸 | 146.05 毫米
内圈长
2.844英寸 | 72.238毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
外径
10 英寸 | 254 毫米