TIMKEN LOVEJOY
TIMKEN LOVEJOY
12TF UNC FLANGE
TIMKEN LOVEJOY TIMKEN LOVEJOY
描述
TIMKEN LOVEJOY 12TF UNC FLANGE
Hub, Elastomeric Coupling; 10" Outside Diameter; 5-3/4" Hub Diameter; Flanged; Bushed; 4" Length Thru Bore; 12TF Size or Series; 3030 Bushing Size; Keyway; Cast Iron Material; 2800 Maximum Speed; 7200In-Lbs Torque
制造商部件号
12TF UNC FLANGE
BDI部件号
596587
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E5%BC%B9%E6%80%A7%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E5%BC%B9%E6%80%A7%E8%BD%AE%E6%AF%82/12TF-UNC-FLANGE/p/596587
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0685144622891
重量 / Kilogram
7.711
Product Group - BDI
M02304
联轴器类型
Elastomeric Coupling
部件
Hub
轮毂类型
Flanged
钻孔断面
Bushed
联轴器规格或系列
12TF
衬套尺寸(如加衬套)
3030
是否有键槽
Yes
材料
Cast Iron
最大转速 RPM
2800
扭矩
7200In-Lbs
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Components May or May Not Intermix Among Brands | Double Engagement | EPDM Flexible Sleeve | Taper Lock Bushing | UNC Thread
类别 - BDI
Couplings Elastomeric Hub
名称
Hub
关键字串
Coupling Elastomeric
制造商货号
12TF FLNG TAPER-STD UNC THREAD
制造商内部编号
62289
重量/磅
26.6
详细描述
Hub, Elastomeric Coupling; 10" Outside Diameter; 5-3/4" Hub Diameter; Flanged; Bushed; 4" Length Thru Bore; 12TF Size or Series; 3030 Bushing Size; Keyway; Cast Iron Material; 2800 Maximum Speed; 7200In-Lbs Torque
轮毂直径
5.75 英寸 | 146.05 毫米
外径
10 英寸 | 254 毫米
内圈长
4英寸 | 101.6毫米
孔径范围
15/16 To 3 英寸 | 22 To 80 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米