https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXFLGXXX-ELSTCPG-SFLEX-FB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc2Njl8aW1hZ2UvanBlZ3xhREkyTDJoa1lpOHhNREk1TXpReE5USTRNRFkzTUM5SlRrUllXRmhHVEVkWVdGaGZSVXhUVkVOUVIxOVRSa3hGV0Y5R1FsOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3wyMDczNjRhM2IwM2EyOGVjNGUyOGYyZDNjYTU3MDBlMGU1NmNjOThmNGM5OTQ4MGM1ZjlkYWQwNjk1ZjkyYjc0
MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
13S 3-3/8
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
描述
MARTIN SPROCKET & GR 13S 3-3/8
Hub, Elastomeric Coupling; 3-3/8" Bore; 11-3/4" Outside Diameter; 6-3/4" Hub Diameter; Flanged; Finished Bore; 4-3/8" Length Thru Bore; 13S Size or Series; No Bushing; Keyway; Cast Iron Material; 2400 Maximum Speed; EPDM/Neoprene 11350 | Hytrel 47268In-Lbs Torque
制造商部件号
13S 3-3/8
BDI部件号
21974673
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E5%BC%B9%E6%80%A7%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E5%BC%B9%E6%80%A7%E8%BD%AE%E6%AF%82/13S-3-3-8/p/21974673
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0697950755205
重量 / Kilogram
19.501
Product Group - BDI
M02304
联轴器类型
Elastomeric Coupling
部件
Hub
轮毂类型
Flanged
钻孔断面
Finished Bore
联轴器规格或系列
13S
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
是否有键槽
Yes
材料
Cast Iron
最大转速 RPM
2400
扭矩
EPDM/Neoprene 11350 | Hytrel 47268In-Lbs
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Components May or May Not Intermix Among Brands
类别 - BDI
Couplings Elastomeric Hub
名称
Hub
关键字串
Coupling Elastomeric
制造商货号
13S 3 3/8
制造商内部编号
13S 3 3/8
重量/磅
45.6
详细描述
Hub, Elastomeric Coupling; 3-3/8" Bore; 11-3/4" Outside Diameter; 6-3/4" Hub Diameter; Flanged; Finished Bore; 4-3/8" Length Thru Bore; 13S Size or Series; No Bushing; Keyway; Cast Iron Material; 2400 Maximum Speed; EPDM/Neoprene 11350 | Hytrel 47268In-Lbs Torque
孔径
3.375 英寸 | 85.725 毫米
外径
11.75 英寸 | 298.45 毫米
轮毂直径
6.75 英寸 | 171.45 毫米
内圈长
4.375英寸 | 111.125毫米