https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXFLGXXX-ELSTCPG-SPCR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTMxMjl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFkzTDJoa05TODVPRE0wTlRZNE1ESTBNRGswTDBsT1JGaFlXRVpNUjFoWVdGOUZURk5VUTFCSFgxTlFRMUpmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfGVkODg1NDE3YTNmMTE3N2QxNmRmYjMwNDNlNGE1YzYzMDI0ZjFiMTM2M2M3NTliMmFiNWEzMjM3NTAxMGNhOTQ
TB WOODS
TB WOODS
13SC78
TB WOODS TB WOODS
描述
TB WOODS 13SC78
Flange, Elastomeric Coupling; 11-3/4" Outside Diameter; 6-1/8" Hub Diameter; Spacer Flange; 3-1/4" Length Thru Bore; 13SC Size or Series; Cast Iron Material; 2400 Maximum Speed; EPDM/Neoprene 11350 | Hytrel 47268In-Lbs Torque
制造商部件号
13SC78
BDI部件号
996149
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E5%BC%B9%E6%80%A7%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E5%BC%B9%E6%80%A7%E8%BD%AE%E6%AF%82/13SC78/p/996149
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0698672670302
重量 / Kilogram
17.382
Product Group - BDI
M02304
联轴器类型
Elastomeric Coupling
部件
Flange
轮毂类型
Spacer Flange
钻孔断面
Spacer Flange
联轴器规格或系列
13SC
材料
Cast Iron
最大转速 RPM
2400
扭矩
EPDM/Neoprene 11350 | Hytrel 47268In-Lbs
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Components May or May Not Intermix Among Brands
类别 - BDI
Couplings Elastomeric Hub
名称
Flange
关键字串
Coupling Elastomeric
详细描述
Flange, Elastomeric Coupling; 11-3/4" Outside Diameter; 6-1/8" Hub Diameter; Spacer Flange; 3-1/4" Length Thru Bore; 13SC Size or Series; Cast Iron Material; 2400 Maximum Speed; EPDM/Neoprene 11350 | Hytrel 47268In-Lbs Torque
轮毂直径
6.125 英寸 | 155.575 毫米
内圈长
3.25英寸 | 82.55毫米
最大孔径
0 英寸 | 0 毫米
外径
11.75 英寸 | 298.45 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米