https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODHUBXXX-ELSTCPG-RAPTOR-FB-CI-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTgyMDF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0V3TDJobU1DOHhNRFkwTlRZNU56VTJNRFl3Tmk5SlRrUkVUMFJJVlVKWVdGaGZSVXhUVkVOUVIxOVNRVkJVVDFKZlJrSmZRMGxmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDBjZTljM2U4ODZkN2U4MjdmMWIxNDRlYTZhODQyNjk5ZTM0NDA4NTMyNTBkM2MzOWQwMTI3MTA3ZTMwNjU3NTU
DODGE
DODGE
14S X 3-3/8 CF KW 2SS
DODGE DODGE
描述
DODGE 14S X 3-3/8 CF KW 2SS
Elastomeric Coupling Hub; 3-3/8" Bore; 13.88" Outside Diameter; 7-1/2" Hub Diameter; Flanged Hub Type; Finished Bore; 4-1/2" Length; 14S Coupling Size; Cast Iron Material; 2200 RPM Speed; TPR 18000 | Hytrel 72480In-Lbs Torque
制造商部件号
14S X 3-3/8 CF KW 2SS
BDI部件号
22800482
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E5%BC%B9%E6%80%A7%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E5%BC%B9%E6%80%A7%E8%BD%AE%E6%AF%82/14S-X-3-3-8-CF-KW-2SS/p/22800482
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782477569227
重量 / Kilogram
29.9
Product Group - BDI
M02304
联轴器类型
Elastomeric Coupling
部件
Hub
轮毂类型
Flanged
钻孔断面
Finished Bore
联轴器规格或系列
14S
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
是否有键槽
Yes
材料
Cast Iron
最大转速 RPM
2200
扭矩
TPR 18000 | Hytrel 72480In-Lbs
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Components May or May Not Intermix Among Brands | Sleeve
类别 - BDI
Couplings Elastomeric Hub
名称
Hub
关键字串
Coupling Elastomeric
制造商内部编号
661450
重量/磅
45.2
详细描述
Elastomeric Coupling Hub; 3-3/8" Bore; 13.88" Outside Diameter; 7-1/2" Hub Diameter; Flanged Hub Type; Finished Bore; 4-1/2" Length; 14S Coupling Size; Cast Iron Material; 2200 RPM Speed; TPR 18000 | Hytrel 72480In-Lbs Torque
孔径
3.375 英寸 | 85.725 毫米
内圈长
4.5英寸 | 114.3毫米
轮毂直径
7.5 英寸 | 190.5 毫米
外径
13.88 英寸 | 352.552 毫米