DODGE
DODGE
16S RSB 3 FLG NKS
DODGE DODGE
描述
DODGE 16S RSB 3 FLG NKS
Hub, Elastomeric Coupling; 18-7/8" Outside Diameter; 8" Hub Diameter; Flanged; Minimum Plain Bore; 6" Length Thru Bore; 16S Size or Series; No Bushing; No Keyway; Cast Iron Material; 1500 Maximum Speed; 47250In-Lbs Torque
制造商部件号
16S RSB 3 FLG NKS
BDI部件号
238892
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E5%BC%B9%E6%80%A7%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E5%BC%B9%E6%80%A7%E8%BD%AE%E6%AF%82/16S-RSB-3-FLG-NKS/p/238892
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782475876075
重量 / Kilogram
77.861
Product Group - BDI
M02304
联轴器类型
Elastomeric Coupling
部件
Hub
轮毂类型
Flanged
钻孔断面
Minimum Plain Bore
联轴器规格或系列
16S
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
是否有键槽
No
材料
Cast Iron
最大转速 RPM
1500
扭矩
47250In-Lbs
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Components May or May Not Intermix Among Brands | Shaft Attachment with 2 Set Screws
类别 - BDI
Couplings Elastomeric Hub
名称
Hub
关键字串
Coupling Elastomeric
制造商货号
D-FLEX 16S RSB 3" FLANGE NO KS
制造商内部编号
004995
重量/磅
171.5
详细描述
Hub, Elastomeric Coupling; 18-7/8" Outside Diameter; 8" Hub Diameter; Flanged; Minimum Plain Bore; 6" Length Thru Bore; 16S Size or Series; No Bushing; No Keyway; Cast Iron Material; 1500 Maximum Speed; 47250In-Lbs Torque
孔径
0 英寸 | 0 毫米
外径
18.875 英寸 | 479.425 毫米
轮毂直径
8 英寸 | 203.2 毫米
内圈长
6英寸 | 152.4毫米
孔径范围
3 To 6 英寸 | 76.2 To 152.4 毫米