2 HSB X 0.875 STL OMEGA 7300225 https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXHUBXXX-HUB-FB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY4Njd8aW1hZ2UvanBlZ3xhREl5TDJneE9TOHhNREk1TXpRek9Ea3pPVEUyTmk5SlRrUlNSVmhJVlVKWVdGaGZTRlZDWDBaQ1h6TXdNSGd6TURBdWFuQm58OGI5NTNkNjQ2OWY5NmI0OWQyMzY3N2NjMGRlZDAwOWJmYTI5MWY3M2ZlMmRjZGYzNTE2NWZmNzI1NDM2NGUxYg
18139626 弹性轮毂 

REXNORD REXNORD

2 HSB X 0.875 STL OMEGA 7300225

描述

REXNORD 2 HSB X 0.875 STL OMEGA 7300225

Hub, Elastomeric Coupling; 7/8" Bore; 1.85" Outside Diameter; 1-1/2" Hub Diameter; Shaft; Finished Bore; 15/16" Length Thru Bore; E2 Size or Series; No Bushing; Keyway; Steel Material; 7500 Maximum Speed; 190In-Lbs Torque

制造商部件号

2 HSB X 0.875 STL OMEGA 7300225

BDI部件号
18139626

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 美国 4

分类
品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0698210002251
重量 / Kilogram
0.209
Product Group - BDI
M02304
联轴器类型
Elastomeric Coupling
部件
Hub
轮毂类型
Shaft
钻孔断面
Finished Bore
联轴器规格或系列
E2
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
是否有键槽
Yes
材料
Steel
最大转速 RPM
7500
扭矩
190In-Lbs
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Components May or May Not Intermix Among Brands
类别 - BDI
Couplings Elastomeric Hub
名称
Hub
关键字串
Coupling Elastomeric
制造商货号
7300225
重量/磅
0.46
详细描述
Hub, Elastomeric Coupling; 7/8" Bore; 1.85" Outside Diameter; 1-1/2" Hub Diameter; Shaft; Finished Bore; 15/16" Length Thru Bore; E2 Size or Series; No Bushing; Keyway; Steel Material; 7500 Maximum Speed; 190In-Lbs Torque
孔径
0.875 英寸 | 22.225 毫米
轮毂直径
1.5 英寸 | 38.1 毫米
内圈长
0.938英寸 | 23.825毫米
外径
1.85 英寸 | 46.99 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新