https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXHUBXXX-ELSTCPG-FB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc1ODh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFUwTDJnNE5DOHhNRGN4TVRJMU9EUTJOREk0Tmk5SlRrUllXRmhJVlVKWVdGaGZSVXhUVkVOUVIxOUdRbDh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8NTJkNDc3NTRmODE2OThiMDRlZDNkN2Q1MmFkOTY2ZTEwODI2ZmZkNjg4YTY1NjdiNGFkMGMxYTFhODAwYzQ4Yg
JAURE
JAURE
20 EHUBX7/8
JAURE JAURE
描述
JAURE 20 EHUBX7/8
Hub, Elastomeric Coupling; 7/8" Bore; 3-11/16" Outside Diameter; 1-7/8" Hub Diameter; Shaft; Finished Bore; 1-1/16" Length Thru Bore; 20 Size or Series; Keyway; Aluminum Material; 4100 Maximum Speed; 217In-Lbs Torque
制造商部件号
20 EHUBX7/8
BDI部件号
316112
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E5%BC%B9%E6%80%A7%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E5%BC%B9%E6%80%A7%E8%BD%AE%E6%AF%82/20-EHUBX7-8/p/316112
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662384000924
重量 / Kilogram
0.354
Product Group - BDI
M02304
联轴器类型
Elastomeric Coupling
部件
Hub
轮毂类型
Shaft
钻孔断面
Finished Bore
联轴器规格或系列
20
是否有键槽
Yes
材料
Aluminum
最大转速 RPM
4100
扭矩
217In-Lbs
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Components May or May Not Intermix Among Brands | Standard Hub Finished Bored | Rubber in Compression
类别 - BDI
Couplings Elastomeric Hub
名称
Hub
关键字串
Coupling Elastomeric
详细描述
Hub, Elastomeric Coupling; 7/8" Bore; 3-11/16" Outside Diameter; 1-7/8" Hub Diameter; Shaft; Finished Bore; 1-1/16" Length Thru Bore; 20 Size or Series; Keyway; Aluminum Material; 4100 Maximum Speed; 217In-Lbs Torque
轮毂直径
1.875 英寸 | 47.625 毫米
最大孔径
0 英寸 | 0 毫米
孔径
0.875 英寸 | 22.225 毫米
内圈长
1.063英寸 | 27毫米
外径
3.688 英寸 | 93.675 毫米