REXNORD
REXNORD
3 HSB X 1.125 STL OMEGA 7300255
REXNORD REXNORD
描述
REXNORD 3 HSB X 1.125 STL OMEGA 7300255
Hub, Elastomeric Coupling; 1-1/8" Bore; 2.32" Outside Diameter; 2" Hub Diameter; Shaft; Finished Bore; 1-1/2" Length Thru Bore; E3 Size or Series; No Bushing; Keyway; Steel Material; 7500 Maximum Speed; 365In-Lbs Torque
制造商部件号
3 HSB X 1.125 STL OMEGA 7300255
BDI部件号
18140115
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E5%BC%B9%E6%80%A7%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E5%BC%B9%E6%80%A7%E8%BD%AE%E6%AF%82/3-HSB-X-1-125-STL-OMEGA-7300255/p/18140115
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 美国 | 7 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0698210002558
重量 / Kilogram
0.44
Product Group - BDI
M02304
联轴器类型
Elastomeric Coupling
部件
Hub
轮毂类型
Shaft
钻孔断面
Finished Bore
联轴器规格或系列
E3
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
是否有键槽
Yes
材料
Steel
最大转速 RPM
7500
扭矩
365In-Lbs
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Components May or May Not Intermix Among Brands
类别 - BDI
Couplings Elastomeric Hub
名称
Hub
关键字串
Coupling Elastomeric
制造商货号
7300255
重量/磅
0.98
详细描述
Hub, Elastomeric Coupling; 1-1/8" Bore; 2.32" Outside Diameter; 2" Hub Diameter; Shaft; Finished Bore; 1-1/2" Length Thru Bore; E3 Size or Series; No Bushing; Keyway; Steel Material; 7500 Maximum Speed; 365In-Lbs Torque
轮毂直径
2 英寸 | 50.8 毫米
孔径
1.125 英寸 | 28.575 毫米
外径
2.32 英寸 | 58.928 毫米
内圈长
1.5英寸 | 38.1毫米