https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXCPLGXX-ELAST-302MORFLOV-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjkyMTF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFkyTDJneFpDOHhNREk0TXpVeE1qRTJPRFEzT0M5SlRrUlNSVmhEVUV4SFdGaGZSVXhCVTFSZk16QXlUVTlTUmt4UFZsOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w2MzU1NmE0Y2YxNDgwODJkYzhjMmU3ZDY3YmM2NWYwY2Y4MmE4ZTdjNDkzYTNjOTdmODc3NGRlNzMwMzUyMzQ4
MORSE INDUSTRIAL
MORSE INDUSTRIAL
302 MORFLEX FLANGE 5/8 FB
MORSE INDUSTRIAL MORSE INDUSTRIAL
描述
MORSE INDUSTRIAL 302 MORFLEX FLANGE 5/8 FB
Hub, Elastomeric Coupling; 11/16" Bore; 3-1/8" Outside Diameter; Flanged; Finished Bore; 7/8" Length Thru Bore; 302 Size or Series; No Bushing; Keyway; Steel Material; 6000 Maximum Speed; 240In-Lbs Torque
制造商部件号
302 MORFLEX FLANGE 5/8 FB
BDI部件号
345802
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E5%BC%B9%E6%80%A7%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E5%BC%B9%E6%80%A7%E8%BD%AE%E6%AF%82/302-MORFLEX-FLANGE-5-8-FB/p/345802
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 美国 | 1 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662288377603
重量 / Kilogram
0.227
Product Group - BDI
M02304
联轴器类型
Elastomeric Coupling
部件
Hub
轮毂类型
Flanged
钻孔断面
Finished Bore
联轴器规格或系列
302
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
是否有键槽
Yes
材料
Steel
最大转速 RPM
6000
扭矩
240In-Lbs
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Components May or May Not Intermix Among Brands
类别 - BDI
Couplings Elastomeric Hub
名称
Hub
关键字串
Coupling Elastomeric
制造商货号
084177
重量/磅
2.75
详细描述
Hub, Elastomeric Coupling; 11/16" Bore; 3-1/8" Outside Diameter; Flanged; Finished Bore; 7/8" Length Thru Bore; 302 Size or Series; No Bushing; Keyway; Steel Material; 6000 Maximum Speed; 240In-Lbs Torque
孔径
0.688 英寸 | 17.475 毫米
外径
3.125 英寸 | 79.375 毫米
内圈长
0.875英寸 | 22.225毫米