https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXFLGXXX-ELSTCPG-J-SFLEX-FB-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc0OTR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1k0TDJnd1lpOHhNREUwTWpFMk5UTXpOakE1TkM5SlRrUllXRmhHVEVkWVdGaGZSVXhUVkVOUVIxOUtYMU5HVEVWWVgwWkNYek13TUZnek1EQXVhbkJufDM1MjliZjlhOTM1N2EzODUyMjUxMTZjNTdiMTAxY2YzNmJjNzI3MGM4OGVlZjYxMmY0ZmFkMmNmYWQ0ODA1MTg
TB WOODS
TB WOODS
4J 15MM
TB WOODS TB WOODS
描述
TB WOODS 4J 15MM
Hub, Elastomeric Coupling; 15MM Bore; 63.5MM Outside Diameter; 41.402MM Hub Diameter; Flanged; Finished Bore; 21.819MM Length Thru Bore; 4J Size or Series; Keyway; Steel Material; 7600 Maximum Speed; EPDM/Neoprene 120In-Lbs Torque
制造商部件号
4J 15MM
BDI部件号
997934
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E5%BC%B9%E6%80%A7%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E5%BC%B9%E6%80%A7%E8%BD%AE%E6%AF%82/4J-15MM/p/997934
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0698672625104
重量 / Kilogram
0.18
Product Group - BDI
M02304
联轴器类型
Elastomeric Coupling
部件
Hub
轮毂类型
Flanged
钻孔断面
Finished Bore
联轴器规格或系列
4J
是否有键槽
Yes
材料
Steel
最大转速 RPM
7600
扭矩
EPDM/Neoprene 120In-Lbs
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Components May or May Not Intermix Among Brands
类别 - BDI
Couplings Elastomeric Hub
名称
Hub
关键字串
Coupling Elastomeric
详细描述
Hub, Elastomeric Coupling; 15MM Bore; 63.5MM Outside Diameter; 41.402MM Hub Diameter; Flanged; Finished Bore; 21.819MM Length Thru Bore; 4J Size or Series; Keyway; Steel Material; 7600 Maximum Speed; EPDM/Neoprene 120In-Lbs Torque
孔径
0.591 英寸 | 15 毫米
外径
2.5 英寸 | 63.5 毫米
内圈长
0.859英寸 | 21.819毫米
最大孔径
0 英寸 | 0 毫米
轮毂直径
1.63 英寸 | 41.402 毫米