REXNORD
REXNORD
5 HQD HUB OMEGA 7300865
REXNORD REXNORD
描述
REXNORD 5 HQD HUB OMEGA 7300865
Hub, Elastomeric Coupling; 3-1/8" Outside Diameter; 2-3/4" Hub Diameter; Shaft; Bushed; 1-1/4" Length Thru Bore; E5 Size or Series; SH Bushing Size; Keyway; Steel Material; 7500 Maximum Speed; 925In-Lbs Torque
制造商部件号
5 HQD HUB OMEGA 7300865
BDI部件号
18141160
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E5%BC%B9%E6%80%A7%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E5%BC%B9%E6%80%A7%E8%BD%AE%E6%AF%82/5-HQD-HUB-OMEGA-7300865/p/18141160
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 美国 | 12 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0698210008659
重量 / Kilogram
0.463
Product Group - BDI
M02304
联轴器类型
Elastomeric Coupling
部件
Hub
轮毂类型
Shaft
钻孔断面
Bushed
联轴器规格或系列
E5
衬套尺寸(如加衬套)
SH
是否有键槽
Yes
材料
Steel
最大转速 RPM
7500
扭矩
925In-Lbs
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Components May or May Not Intermix Among Brands | QD Bushing
类别 - BDI
Couplings Elastomeric Hub
名称
Hub
关键字串
Coupling Elastomeric
制造商货号
7300865
重量/磅
1.02
详细描述
Hub, Elastomeric Coupling; 3-1/8" Outside Diameter; 2-3/4" Hub Diameter; Shaft; Bushed; 1-1/4" Length Thru Bore; E5 Size or Series; SH Bushing Size; Keyway; Steel Material; 7500 Maximum Speed; 925In-Lbs Torque
孔径
0 英寸 | 0 毫米
孔径范围
1/2 To 1-11/16 英寸 | 14 To 40 毫米
轮毂直径
2.75 英寸 | 69.85 毫米
内圈长
1.25英寸 | 31.75毫米
外径
3.125 英寸 | 79.375 毫米