https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXHUBXXX-ELSTCPG-E-FB-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Mjg0NTZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGd3TDJoaU5DODVPRGMxTmprek16TTROalUwTDBsT1JGaFlXRWhWUWxoWVdGOUZURk5VUTFCSFgwVmZSa0pmTXpBd1dETXdNQzVxY0djfDQxYWY5N2ZlOTBkODUxMjI0MDBiY2FkNWRkN2ZiMzQ4ZWFmMzMxNWIzOWQyOTMwNzg3YjA3MzhlMTIzMjE3OTY
REXNORD
REXNORD
5 HSB X 0.875 STL OMEGA 7300308
REXNORD REXNORD
描述
REXNORD 5 HSB X 0.875 STL OMEGA 7300308
Hub, Elastomeric Coupling; 7/8" Bore; 3-1/8" Outside Diameter; 2-3/4" Hub Diameter; Shaft; Finished Bore; 1-3/4" Length Thru Bore; E5 Size or Series; No Bushing; Keyway; Steel Material; 7500 Maximum Speed; 925In-Lbs Torque
制造商部件号
5 HSB X 0.875 STL OMEGA 7300308
BDI部件号
18141159
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E5%BC%B9%E6%80%A7%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E5%BC%B9%E6%80%A7%E8%BD%AE%E6%AF%82/5-HSB-X-0-875-STL-OMEGA-7300308/p/18141159
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 美国 | 4 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0698210903992
重量 / Kilogram
1.22
Product Group - BDI
M02304
联轴器类型
Elastomeric Coupling
部件
Hub
轮毂类型
Shaft
钻孔断面
Finished Bore
联轴器规格或系列
E5
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
是否有键槽
Yes
材料
Steel
最大转速 RPM
7500
扭矩
925In-Lbs
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Components May or May Not Intermix Among Brands
类别 - BDI
Couplings Elastomeric Hub
名称
Hub
关键字串
Coupling Elastomeric
制造商货号
7300308
重量/磅
2.69
详细描述
Hub, Elastomeric Coupling; 7/8" Bore; 3-1/8" Outside Diameter; 2-3/4" Hub Diameter; Shaft; Finished Bore; 1-3/4" Length Thru Bore; E5 Size or Series; No Bushing; Keyway; Steel Material; 7500 Maximum Speed; 925In-Lbs Torque
内圈长
1.75英寸 | 44.45毫米
外径
3.125 英寸 | 79.375 毫米
孔径
0.875 英寸 | 22.225 毫米
轮毂直径
2.75 英寸 | 69.85 毫米