https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXHUBXXX-ELSTCPG-E-FB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTE3NnxpbWFnZS9qcGVnfGFHRTNMMmhsWXk4eE1EYzJOekV4TnpFeU16WXhOQzlKVGtSWVdGaElWVUpZV0ZoZlJVeFRWRU5RUjE5RlgwWkNYek13TUhnek1EQXVhbkJufDQzZGIxZjNhODQ3MTQ1M2Y5ZjEwODdlZDY2ZDMzMzdjYTQ1MDY1YTMyMTZhZGFjNTgzMTY4M2M1ZTIxNjcxYTQ
REXNORD
REXNORD
50 HSB X 2.125 STL OMEGA 7300961
REXNORD REXNORD
描述
REXNORD 50 HSB X 2.125 STL OMEGA 7300961
Hub, Elastomeric Coupling; 2-1/8" Bore; 8-1/8" Outside Diameter; 6" Hub Diameter; Shaft; Finished Bore; 2-3/4" Length Thru Bore; E50 Size or Series; No Bushing; Keyway; Steel Material; 4200 Maximum Speed; 7650In-Lbs Torque
制造商部件号
50 HSB X 2.125 STL OMEGA 7300961
BDI部件号
18140794
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E5%BC%B9%E6%80%A7%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E5%BC%B9%E6%80%A7%E8%BD%AE%E6%AF%82/50-HSB-X-2-125-STL-OMEGA-7300961/p/18140794
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0698210009618
重量 / Kilogram
10.87
Product Group - BDI
M02304
联轴器类型
Elastomeric Coupling
部件
Hub
轮毂类型
Shaft
钻孔断面
Finished Bore
联轴器规格或系列
E50
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
是否有键槽
Yes
材料
Steel
最大转速 RPM
4200
扭矩
7650In-Lbs
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Components May or May Not Intermix Among Brands
类别 - BDI
Couplings Elastomeric Hub
名称
Hub
关键字串
Coupling Elastomeric
制造商货号
7300961
重量/磅
24.09
详细描述
Hub, Elastomeric Coupling; 2-1/8" Bore; 8-1/8" Outside Diameter; 6" Hub Diameter; Shaft; Finished Bore; 2-3/4" Length Thru Bore; E50 Size or Series; No Bushing; Keyway; Steel Material; 4200 Maximum Speed; 7650In-Lbs Torque
孔径
2.125 英寸 | 53.975 毫米
轮毂直径
6 英寸 | 152.4 毫米
外径
8.125 英寸 | 206.375 毫米
内圈长
2.75英寸 | 69.85毫米