https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXCPLGXX-ELAST-502MORFL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg1MDN8aW1hZ2UvanBlZ3xhREV4TDJnMU5pOHhNREk0TXpVeE16UXhNelkyTWk5SlRrUlNSVmhEVUV4SFdGaGZSVXhCVTFSZk5UQXlUVTlTUmt4Zk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xhNDVlYjU3OWU2NmFhMDcwZjA2ZDQ1NzMwYjViYzE4ZTE1NzdlMWM1YWEzODkyMWVmMmY4ZTE2ODExODkzZWU3
MORSE INDUSTRIAL
MORSE INDUSTRIAL
502 MORFLEX FLANGE 1-3/16 FB
MORSE INDUSTRIAL MORSE INDUSTRIAL
描述
MORSE INDUSTRIAL 502 MORFLEX FLANGE 1-3/16 FB
Hub, Elastomeric Coupling; 1-1/4" Bore; 5-1/16" Outside Diameter; 2-1/4" Hub Diameter; Flanged; Finished Bore; 1-1/2" Length Thru Bore; 502 Size or Series; No Bushing; Keyway; Steel Material; 5300 Maximum Speed; 1008In-Lbs Torque
制造商部件号
502 MORFLEX FLANGE 1-3/16 FB
BDI部件号
345818
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E5%BC%B9%E6%80%A7%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E5%BC%B9%E6%80%A7%E8%BD%AE%E6%AF%82/502-MORFLEX-FLANGE-1-3-16-FB/p/345818
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662288378211
重量 / Kilogram
1.15
Product Group - BDI
M02304
联轴器类型
Elastomeric Coupling
部件
Hub
轮毂类型
Flanged
钻孔断面
Finished Bore
联轴器规格或系列
502
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
是否有键槽
Yes
材料
Steel
最大转速 RPM
5300
扭矩
1008In-Lbs
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Components May or May Not Intermix Among Brands
类别 - BDI
Couplings Elastomeric Hub
名称
Hub
关键字串
Coupling Elastomeric
制造商货号
084335
重量/磅
2.54
详细描述
Hub, Elastomeric Coupling; 1-1/4" Bore; 5-1/16" Outside Diameter; 2-1/4" Hub Diameter; Flanged; Finished Bore; 1-1/2" Length Thru Bore; 502 Size or Series; No Bushing; Keyway; Steel Material; 5300 Maximum Speed; 1008In-Lbs Torque
外径
5.063 英寸 | 128.6 毫米
内圈长
1.5英寸 | 38.1毫米
孔径
1.25 英寸 | 31.75 毫米
轮毂直径
2.25 英寸 | 57.15 毫米