https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXHUBXXX-ELSTCPG-R-FB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU3NzF8aW1hZ2UvanBlZ3xhREUxTDJobE9TOHhNRFF4T0RZMU5UUTJNVFF3Tmk5SlRrUllXRmhJVlVKWVdGaGZSVXhUVkVOUVIxOVNYMFpDWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxkMzAxODQ0MDY0ZTExMjY5YTk2MWUxYmIzMzBhZDkyODZmMWQ4NjkzZTkxYmMzM2EyZWIyYzE5NDY2MWQ2YTA5
REXNORD
REXNORD
50R HSB 3.3750 WRAPFLEX 3700198
REXNORD REXNORD
描述
REXNORD 50R HSB 3.3750 WRAPFLEX 3700198
Hub, Elastomeric Coupling; 3-3/8" Bore; 7-1/2" Outside Diameter; 7.01" Hub Diameter; Shaft; Finished Bore; 3.03" Length Thru Bore; 50R Size or Series; No Bushing; Keyway; Steel Material; 3000 Maximum Speed; 22200In-Lbs Torque
制造商部件号
50R HSB 3.3750 WRAPFLEX 3700198
BDI部件号
18484392
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E5%BC%B9%E6%80%A7%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E5%BC%B9%E6%80%A7%E8%BD%AE%E6%AF%82/50R-HSB-3-3750-WRAPFLEX-3700198/p/18484392
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782934170287
重量 / Kilogram
13.14
Product Group - BDI
M02304
联轴器类型
Elastomeric Coupling
部件
Hub
轮毂类型
Shaft
钻孔断面
Finished Bore
联轴器规格或系列
50R
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
是否有键槽
Yes
材料
Steel
最大转速 RPM
3000
扭矩
22200In-Lbs
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Components May or May Not Intermix Among Brands | Jaw Type
类别 - BDI
Couplings Elastomeric Hub
名称
Hub
关键字串
Coupling Elastomeric
制造商货号
3700198
制造商内部编号
0185728
重量/磅
26.8
详细描述
Hub, Elastomeric Coupling; 3-3/8" Bore; 7-1/2" Outside Diameter; 7.01" Hub Diameter; Shaft; Finished Bore; 3.03" Length Thru Bore; 50R Size or Series; No Bushing; Keyway; Steel Material; 3000 Maximum Speed; 22200In-Lbs Torque
轮毂直径
7.01 英寸 | 178.054 毫米
外径
7.5 英寸 | 190.5 毫米
孔径
3.375 英寸 | 85.725 毫米
内圈长
3.03英寸 | 76.962毫米