https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODHUBXXX-ELSTCPG-RAPTOR-FB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjI3NTh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0l4TDJnNE5pOHhNRFkwTlRZNU9EVTNOalF4TkM5SlRrUkVUMFJJVlVKWVdGaGZSVXhUVkVOUVIxOVNRVkJVVDFKZlJrSmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8YTZlNzY5NTg2ODU3NjNmMTI5MmJkZWRmOWEyZmFiOTQ4MDViMjBjOTE3MGMyY2Y1ZjdkZWU5Mjg3ZjU3MWMxYQ
DODGE
DODGE
5HSB 1-1/2 HUB
DODGE DODGE
描述
DODGE 5HSB 1-1/2 HUB
Hub, Elastomeric Coupling; 1-1/2" Bore; 3.13" Outside Diameter; 2.8" Hub Diameter; Shaft; Finished Bore; 1-3/4" Length Thru Bore; E5 Size or Series; No Bushing; Keyway; Ductile Iron Material; 7500 Maximum Speed; 926In-Lbs Torque
制造商部件号
5HSB 1-1/2 HUB
BDI部件号
21486791
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E5%BC%B9%E6%80%A7%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E5%BC%B9%E6%80%A7%E8%BD%AE%E6%AF%82/5HSB-1-1-2-HUB/p/21486791
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 美国 | 1 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0781568804483
重量 / Kilogram
0.95
Product Group - BDI
M02304
联轴器类型
Elastomeric Coupling
部件
Hub
轮毂类型
Shaft
钻孔断面
Finished Bore
联轴器规格或系列
E5
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
是否有键槽
Yes
材料
Ductile Iron
最大转速 RPM
7500
扭矩
926In-Lbs
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Components May or May Not Intermix Among Brands | Tire Style | Clearance Shaft Fit | 2 Set Screws
类别 - BDI
Couplings Elastomeric Hub
名称
Hub
关键字串
Coupling Elastomeric
制造商货号
015490
重量/磅
2.1
详细描述
Hub, Elastomeric Coupling; 1-1/2" Bore; 3.13" Outside Diameter; 2.8" Hub Diameter; Shaft; Finished Bore; 1-3/4" Length Thru Bore; E5 Size or Series; No Bushing; Keyway; Ductile Iron Material; 7500 Maximum Speed; 926In-Lbs Torque
孔径
1.5 英寸 | 38.1 毫米
内圈长
1.75英寸 | 44.45毫米
轮毂直径
2.8 英寸 | 71.12 毫米
外径
3.13 英寸 | 79.502 毫米