https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXHUBXXX-ELSTCPG-SCH-FB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTk1NDh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1ptTDJnd01TOHhNRFExTXprMU1UTTBPRGMyTmk5SlRrUllXRmhJVlVKWVdGaGZSVXhUVkVOUVIxOVRRMGhmUmtKZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3wxODgyMjYxNTgwZjBiMzRiZGRiZDQzOTE0MTRhMzBiNmY4N2JiYjNlODYxMjIyNjVmODY0NmY3NjdhMmJlZjlm
TIMKEN LOVEJOY
TIMKEN LOVEJOY
5SCH 3/4 3/16 KW
TIMKEN LOVEJOY TIMKEN LOVEJOY
描述
TIMKEN LOVEJOY 5SCH 3/4 3/16 KW
Hub, Elastomeric Coupling; 3/4" Bore; 2" Outside Diameter; 2" Hub Diameter; Shaft; Finished Bore; 1.09" Length Thru Bore; 5SC Size or Series; No Bushing; Keyway; Powdered Metal or Cast Iron Material; 7600 Maximum Speed; 240In-Lbs Torque
制造商部件号
5SCH 3/4 3/16 KW
BDI部件号
594467
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E5%BC%B9%E6%80%A7%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E5%BC%B9%E6%80%A7%E8%BD%AE%E6%AF%82/5SCH-3-4-3-16-KW/p/594467
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0685144365910
重量 / Kilogram
0.36
Product Group - BDI
M02304
联轴器类型
Elastomeric Coupling
部件
Hub
轮毂类型
Shaft
钻孔断面
Finished Bore
联轴器规格或系列
5SC
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
是否有键槽
Yes
材料
Powdered Metal or Cast Iron
最大转速 RPM
7600
扭矩
240In-Lbs
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Components May or May Not Intermix Among Brands | Double Engagement | EPDM Flexible Sleeve | Standard Hub
类别 - BDI
Couplings Elastomeric Hub
名称
Hub
关键字串
Coupling Elastomeric
制造商货号
5SCH SPCR HUB 3/4 3/16KW }
制造商内部编号
36591
重量/磅
0.8
详细描述
Hub, Elastomeric Coupling; 3/4" Bore; 2" Outside Diameter; 2" Hub Diameter; Shaft; Finished Bore; 1.09" Length Thru Bore; 5SC Size or Series; No Bushing; Keyway; Powdered Metal or Cast Iron Material; 7600 Maximum Speed; 240In-Lbs Torque
内圈长
1.09英寸 | 27.686毫米
孔径
0.75 英寸 | 19.05 毫米
外径
2 英寸 | 50.8 毫米
轮毂直径
2 英寸 | 50.8 毫米