![60 HSB X 2.875 STL OMEGA 7300692](/medias/INDXXXHUBXXX-ELSTCPG-E-FB-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Mjg0NTZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGd3TDJoaU5DODVPRGMxTmprek16TTROalUwTDBsT1JGaFlXRWhWUWxoWVdGOUZURk5VUTFCSFgwVmZSa0pmTXpBd1dETXdNQzVxY0djfDQxYWY5N2ZlOTBkODUxMjI0MDBiY2FkNWRkN2ZiMzQ4ZWFmMzMxNWIzOWQyOTMwNzg3YjA3MzhlMTIzMjE3OTY)
![60 HSB X 2.875 STL OMEGA 7300692](/medias/INDXXXHUBXXX-ELSTCPG-E-FB-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Mjg0NTZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGd3TDJoaU5DODVPRGMxTmprek16TTROalUwTDBsT1JGaFlXRWhWUWxoWVdGOUZURk5VUTFCSFgwVmZSa0pmTXpBd1dETXdNQzVxY0djfDQxYWY5N2ZlOTBkODUxMjI0MDBiY2FkNWRkN2ZiMzQ4ZWFmMzMxNWIzOWQyOTMwNzg3YjA3MzhlMTIzMjE3OTY)
REXNORD
REXNORD
60 HSB X 2.875 STL OMEGA 7300692
REXNORD REXNORD
描述
REXNORD 60 HSB X 2.875 STL OMEGA 7300692
Hub, Elastomeric Coupling; 2-7/8" Bore; 8-3/4" Outside Diameter; 6-1/2" Hub Diameter; Shaft; Finished Bore; 3-1/4" Length Thru Bore; E60 Size or Series; No Bushing; Keyway; Steel Material; 3800 Maximum Speed; 12500In-Lbs Torque
制造商部件号
60 HSB X 2.875 STL OMEGA 7300692
BDI部件号
18141008
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E5%BC%B9%E6%80%A7%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E5%BC%B9%E6%80%A7%E8%BD%AE%E6%AF%82/60-HSB-X-2-875-STL-OMEGA-7300692/p/18141008
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0698210006921
重量 / Kilogram
14.5
Product Group - BDI
M02304
联轴器类型
Elastomeric Coupling
部件
Hub
轮毂类型
Shaft
钻孔断面
Finished Bore
联轴器规格或系列
E60
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
是否有键槽
Yes
材料
Steel
最大转速 RPM
3800
扭矩
12500In-Lbs
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Components May or May Not Intermix Among Brands
类别 - BDI
Couplings Elastomeric Hub
名称
Hub
关键字串
Coupling Elastomeric
制造商货号
7300692
重量/磅
31.79
详细描述
Hub, Elastomeric Coupling; 2-7/8" Bore; 8-3/4" Outside Diameter; 6-1/2" Hub Diameter; Shaft; Finished Bore; 3-1/4" Length Thru Bore; E60 Size or Series; No Bushing; Keyway; Steel Material; 3800 Maximum Speed; 12500In-Lbs Torque
轮毂直径
6.5 英寸 | 165.1 毫米
外径
8.75 英寸 | 222.25 毫米
内圈长
3.25英寸 | 82.55毫米
孔径
2.875 英寸 | 73.025 毫米