https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXFLGXXX-ELSTCPG-SFLEX-FB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc2Njl8aW1hZ2UvanBlZ3xhREkyTDJoa1lpOHhNREk1TXpReE5USTRNRFkzTUM5SlRrUllXRmhHVEVkWVdGaGZSVXhUVkVOUVIxOVRSa3hGV0Y5R1FsOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3wyMDczNjRhM2IwM2EyOGVjNGUyOGYyZDNjYTU3MDBlMGU1NmNjOThmNGM5OTQ4MGM1ZjlkYWQwNjk1ZjkyYjc0
TIMKEN LOVEJOY
TIMKEN LOVEJOY
6S 1 1/4X1/8 KW
TIMKEN LOVEJOY TIMKEN LOVEJOY
描述
TIMKEN LOVEJOY 6S 1 1/4X1/8 KW
Hub, Elastomeric Coupling; 1" Bore; 4" Outside Diameter; 2-1/2" Hub Diameter; Flanged; Finished Bore; 1.64" Length Thru Bore; 6S Size or Series; No Bushing; Keyway; Cast Iron Material; 6000 Maximum Speed; 450In-Lbs Torque
制造商部件号
6S 1 1/4X1/8 KW
BDI部件号
594309
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E5%BC%B9%E6%80%A7%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E5%BC%B9%E6%80%A7%E8%BD%AE%E6%AF%82/6S-1-1-4X1-8-KW/p/594309
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0685144360977
重量 / Kilogram
0.98
Product Group - BDI
M02304
联轴器类型
Elastomeric Coupling
部件
Hub
轮毂类型
Flanged
钻孔断面
Finished Bore
联轴器规格或系列
6S
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
是否有键槽
Yes
材料
Cast Iron
最大转速 RPM
6000
扭矩
450In-Lbs
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Components May or May Not Intermix Among Brands | Double Engagement | EPDM Flexible Sleeve
类别 - BDI
Couplings Elastomeric Hub
名称
Hub
关键字串
Coupling Elastomeric
制造商货号
6S FLNG 1" 1/4X1/8 KW
制造商内部编号
36097
重量/磅
1.9
详细描述
Hub, Elastomeric Coupling; 1" Bore; 4" Outside Diameter; 2-1/2" Hub Diameter; Flanged; Finished Bore; 1.64" Length Thru Bore; 6S Size or Series; No Bushing; Keyway; Cast Iron Material; 6000 Maximum Speed; 450In-Lbs Torque
内圈长
1.64英寸 | 41.656毫米
孔径
1 英寸 | 25.4 毫米
轮毂直径
2.5 英寸 | 63.5 毫米
外径
4 英寸 | 101.6 毫米