https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODFLGXXX-ELSTCPG-SPCR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTYzMjJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0prTDJoa1lTOHhNRFF5TWpRd05qVTNPREl3Tmk5SlRrUkVUMFJHVEVkWVdGaGZSVXhUVkVOUVIxOVRVRU5TWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnwzNzI1YmIwMWZkM2JiYjE3MDZkODZiMTE3MDgzYTQ0Y2QwMzI5OTdkNTRlMTYyZmQ5YTk1Zjg1YTZjMWU4YjIw
DODGE
DODGE
6SC50
DODGE DODGE
描述
DODGE 6SC50
Flange, Elastomeric Coupling; 4" Outside Diameter; 2-1/2" Hub Diameter; Spacer Flange; 2.28" Length Thru Bore; 6SC Size or Series; No Bushing; Cast Iron Material; 6000 Maximum Speed; 450In-Lbs Torque
制造商部件号
6SC50
BDI部件号
240352
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E5%BC%B9%E6%80%A7%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E5%BC%B9%E6%80%A7%E8%BD%AE%E6%AF%82/6SC50/p/240352
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782475876594
重量 / Kilogram
1.217
Product Group - BDI
M02304
联轴器类型
Elastomeric Coupling
部件
Flange
轮毂类型
Spacer Flange
钻孔断面
Spacer Flange
联轴器规格或系列
6SC
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
材料
Cast Iron
最大转速 RPM
6000
扭矩
450In-Lbs
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Components May or May Not Intermix Among Brands | Shaft Attachment with 2 Set Screws
类别 - BDI
Couplings Elastomeric Hub
名称
Flange
关键字串
Coupling Elastomeric
制造商货号
D-FLEX 6SC50 SPACER FLANGE
制造商内部编号
022003
重量/磅
2.68
详细描述
Flange, Elastomeric Coupling; 4" Outside Diameter; 2-1/2" Hub Diameter; Spacer Flange; 2.28" Length Thru Bore; 6SC Size or Series; No Bushing; Cast Iron Material; 6000 Maximum Speed; 450In-Lbs Torque
孔径
0 英寸 | 0 毫米
外径
4 英寸 | 101.6 毫米
轮毂直径
2.5 英寸 | 63.5 毫米
内圈长
2.28英寸 | 57.912毫米