REXNORD
REXNORD
70 HQD HUB OMEGA 7300900
REXNORD REXNORD
描述
REXNORD 70 HQD HUB OMEGA 7300900
Hub, Elastomeric Coupling; 9-1/4" Outside Diameter; 7-1/4" Hub Diameter; Shaft; Bushed; 4-1/2" Length Thru Bore; E70 Size or Series; J Bushing Size; Keyway; Steel Material; 3600 Maximum Speed; 22125In-Lbs Torque
制造商部件号
70 HQD HUB OMEGA 7300900
BDI部件号
18141585
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E5%BC%B9%E6%80%A7%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E5%BC%B9%E6%80%A7%E8%BD%AE%E6%AF%82/70-HQD-HUB-OMEGA-7300900/p/18141585
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0698210009007
重量 / Kilogram
11.78
Product Group - BDI
M02304
联轴器类型
Elastomeric Coupling
部件
Hub
轮毂类型
Shaft
钻孔断面
Bushed
联轴器规格或系列
E70
衬套尺寸(如加衬套)
J
是否有键槽
Yes
材料
Steel
最大转速 RPM
3600
扭矩
22125In-Lbs
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Components May or May Not Intermix Among Brands | QD Bushing
类别 - BDI
Couplings Elastomeric Hub
名称
Hub
关键字串
Coupling Elastomeric
制造商货号
7300900
重量/磅
26.2
详细描述
Hub, Elastomeric Coupling; 9-1/4" Outside Diameter; 7-1/4" Hub Diameter; Shaft; Bushed; 4-1/2" Length Thru Bore; E70 Size or Series; J Bushing Size; Keyway; Steel Material; 3600 Maximum Speed; 22125In-Lbs Torque
轮毂直径
7.25 英寸 | 184.15 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
孔径范围
1-1/4 To 4-1/2 英寸 | 50 To 115 毫米
内圈长
4.5英寸 | 114.3毫米
外径
9.25 英寸 | 234.95 毫米