https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXHUBXXX-ELSTCPG-SCH-FB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTk1NDh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1ptTDJnd01TOHhNRFExTXprMU1UTTBPRGMyTmk5SlRrUllXRmhJVlVKWVdGaGZSVXhUVkVOUVIxOVRRMGhmUmtKZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3wxODgyMjYxNTgwZjBiMzRiZGRiZDQzOTE0MTRhMzBiNmY4N2JiYjNlODYxMjIyNjVmODY0NmY3NjdhMmJlZjlm
TB WOODS
TB WOODS
7SC-H 1-1/8
TB WOODS TB WOODS
描述
TB WOODS 7SC-H 1-1/8
Hub, Elastomeric Coupling; 1-1/8" Bore; 2-13/16" Outside Diameter; 2-13/16" Hub Diameter; Shaft; Finished Bore; 1-15/32" Length Thru Bore; 7SC Size or Series; Keyway; 5250 Maximum Speed; EPDM/Neoprene 725 | Hytrel 2875In-Lbs Torque
制造商部件号
7SC-H 1-1/8
BDI部件号
992058
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E5%BC%B9%E6%80%A7%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E5%BC%B9%E6%80%A7%E8%BD%AE%E6%AF%82/7SC-H-1-1-8/p/992058
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 美国 | 2 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0698672685177
重量 / Kilogram
0.998
Product Group - BDI
M02304
联轴器类型
Elastomeric Coupling
部件
Hub
轮毂类型
Shaft
钻孔断面
Finished Bore
联轴器规格或系列
7SC
是否有键槽
Yes
最大转速 RPM
5250
扭矩
EPDM/Neoprene 725 | Hytrel 2875In-Lbs
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Components May or May Not Intermix Among Brands
类别 - BDI
Couplings Elastomeric Hub
名称
Hub
关键字串
Coupling Elastomeric
详细描述
Hub, Elastomeric Coupling; 1-1/8" Bore; 2-13/16" Outside Diameter; 2-13/16" Hub Diameter; Shaft; Finished Bore; 1-15/32" Length Thru Bore; 7SC Size or Series; Keyway; 5250 Maximum Speed; EPDM/Neoprene 725 | Hytrel 2875In-Lbs Torque
轮毂直径
2.813 英寸 | 71.45 毫米
最大孔径
0 英寸 | 0 毫米
孔径
1.125 英寸 | 28.575 毫米
内圈长
1.469英寸 | 37.313毫米
外径
2.813 英寸 | 71.45 毫米