https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXFLGXXX-ELSTCPG-SFLEX-FB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc2Njl8aW1hZ2UvanBlZ3xhREkyTDJoa1lpOHhNREk1TXpReE5USTRNRFkzTUM5SlRrUllXRmhHVEVkWVdGaGZSVXhUVkVOUVIxOVRSa3hGV0Y5R1FsOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3wyMDczNjRhM2IwM2EyOGVjNGUyOGYyZDNjYTU3MDBlMGU1NmNjOThmNGM5OTQ4MGM1ZjlkYWQwNjk1ZjkyYjc0
TB WOODS
TB WOODS
8S 1-1/2
TB WOODS TB WOODS
描述
TB WOODS 8S 1-1/2
Hub, Elastomeric Coupling; 1-1/2" Bore; 5.45" Outside Diameter; 3-1/4" Hub Diameter; Flanged; Finished Bore; 2-3/32" Length Thru Bore; 8S Size or Series; Keyway; Cast Iron Material; 4500 Maximum Speed; EPDM/Neoprene 1135 | Hytrel 4530In-Lbs Torque
制造商部件号
8S 1-1/2
BDI部件号
991629
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E5%BC%B9%E6%80%A7%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E5%BC%B9%E6%80%A7%E8%BD%AE%E6%AF%82/8S-1-1-2/p/991629
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0698672640558
重量 / Kilogram
2.31
Product Group - BDI
M02304
联轴器类型
Elastomeric Coupling
部件
Hub
轮毂类型
Flanged
钻孔断面
Finished Bore
联轴器规格或系列
8S
是否有键槽
Yes
材料
Cast Iron
最大转速 RPM
4500
扭矩
EPDM/Neoprene 1135 | Hytrel 4530In-Lbs
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Components May or May Not Intermix Among Brands | SURE-FLEX | Type S
类别 - BDI
Couplings Elastomeric Hub
名称
Hub
关键字串
Coupling Elastomeric
详细描述
Hub, Elastomeric Coupling; 1-1/2" Bore; 5.45" Outside Diameter; 3-1/4" Hub Diameter; Flanged; Finished Bore; 2-3/32" Length Thru Bore; 8S Size or Series; Keyway; Cast Iron Material; 4500 Maximum Speed; EPDM/Neoprene 1135 | Hytrel 4530In-Lbs Torque
内圈长
2.094英寸 | 53.188毫米
孔径
1.5 英寸 | 38.1 毫米
外径
5.45 英寸 | 138.43 毫米
轮毂直径
3.25 英寸 | 82.55 毫米
最大孔径
0 英寸 | 0 毫米