MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
8S P/B
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
描述
MARTIN SPROCKET & GR 8S P/B
Hub, Elastomeric Coupling; 5.45" Outside Diameter; 3-1/4" Hub Diameter; Flanged; Minimum Plain Bore; 1-15/16" Length Thru Bore; 8S Size or Series; No Bushing; No Keyway; Cast Iron Material; 4500 Maximum Speed; TPR 1135 | Hytrel 4530In-Lbs Torque
制造商部件号
8S P/B
BDI部件号
624358
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E5%BC%B9%E6%80%A7%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E5%BC%B9%E6%80%A7%E8%BD%AE%E6%AF%82/8S-P-B/p/624358
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0697950277554
重量 / Kilogram
1.18
Product Group - BDI
M02304
联轴器类型
Elastomeric Coupling
部件
Hub
轮毂类型
Flanged
钻孔断面
Minimum Plain Bore
联轴器规格或系列
8S
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
是否有键槽
No
材料
Cast Iron
最大转速 RPM
4500
扭矩
TPR 1135 | Hytrel 4530In-Lbs
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Components May or May Not Intermix Among Brands
类别 - BDI
Couplings Elastomeric Hub
名称
Hub
关键字串
Coupling Elastomeric
制造商货号
8S P/B
制造商内部编号
8S P/B
重量/磅
4.5
详细描述
Hub, Elastomeric Coupling; 5.45" Outside Diameter; 3-1/4" Hub Diameter; Flanged; Minimum Plain Bore; 1-15/16" Length Thru Bore; 8S Size or Series; No Bushing; No Keyway; Cast Iron Material; 4500 Maximum Speed; TPR 1135 | Hytrel 4530In-Lbs Torque
孔径范围
3/4 To 1-15/16 英寸 | 19.05 To 49.213 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
轮毂直径
3.25 英寸 | 82.55 毫米
内圈长
1.938英寸 | 49.225毫米
外径
5.45 英寸 | 138.43 毫米