https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXFLGXXX-ELSTCPG-SPCR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTMxMjl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFkzTDJoa05TODVPRE0wTlRZNE1ESTBNRGswTDBsT1JGaFlXRVpNUjFoWVdGOUZURk5VUTFCSFgxTlFRMUpmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfGVkODg1NDE3YTNmMTE3N2QxNmRmYjMwNDNlNGE1YzYzMDI0ZjFiMTM2M2M3NTliMmFiNWEzMjM3NTAxMGNhOTQ
TB WOODS
TB WOODS
8SC35-10
TB WOODS TB WOODS
描述
TB WOODS 8SC35-10
Flange, Elastomeric Coupling; 5.45" Outside Diameter; 4-3/8" Hub Diameter; Spacer Flange; 1-5/8" Length Thru Bore; 8SC Size or Series; Cast Iron Material; 4500 Maximum Speed; EPDM/Neoprene 1135 | Hytrel 4530In-Lbs Torque
制造商部件号
8SC35-10
BDI部件号
988370
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E5%BC%B9%E6%80%A7%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E5%BC%B9%E6%80%A7%E8%BD%AE%E6%AF%82/8SC35-10/p/988370
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0698672670159
重量 / Kilogram
1.45
Product Group - BDI
M02304
联轴器类型
Elastomeric Coupling
部件
Flange
轮毂类型
Spacer Flange
钻孔断面
Spacer Flange
联轴器规格或系列
8SC
材料
Cast Iron
最大转速 RPM
4500
扭矩
EPDM/Neoprene 1135 | Hytrel 4530In-Lbs
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Components May or May Not Intermix Among Brands
类别 - BDI
Couplings Elastomeric Hub
名称
Flange
关键字串
Coupling Elastomeric
详细描述
Flange, Elastomeric Coupling; 5.45" Outside Diameter; 4-3/8" Hub Diameter; Spacer Flange; 1-5/8" Length Thru Bore; 8SC Size or Series; Cast Iron Material; 4500 Maximum Speed; EPDM/Neoprene 1135 | Hytrel 4530In-Lbs Torque
孔径
0 英寸 | 0 毫米
外径
5.45 英寸 | 138.43 毫米
最大孔径
0 英寸 | 0 毫米
轮毂直径
4.375 英寸 | 111.125 毫米
内圈长
1.625英寸 | 41.275毫米