https://www.bdiexpress.com/medias/INDL-JHUBXXX-ELSTCPG-SCH-FB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQyODR8aW1hZ2UvanBlZ3xhREUxTDJobFlTOHhNREk1TXpRek1UQTBNakEzT0M5SlRrUk1MVXBJVlVKWVdGaGZSVXhUVkVOUVIxOVRRMGhmUmtKZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w1OTc3YWQyZjRmZTMxZjE1MmM3NTMzMzcwZDdjNTlmMDk2NjQ0ZTIyZDdhNjIwM2RkYzNmZDM2OGJlOGU2NmM0
TIMKEN LOVEJOY
TIMKEN LOVEJOY
8SCH 1-9/16 3/8 KW
TIMKEN LOVEJOY TIMKEN LOVEJOY
描述
TIMKEN LOVEJOY 8SCH 1-9/16 3/8 KW
Hub, Elastomeric Coupling; 1-9/16" Bore; 3-1/4" Outside Diameter; 3-1/4" Hub Diameter; Shaft; Finished Bore; 1.72" Length Thru Bore; 8SC Size or Series; No Bushing; Keyway; Powdered Metal or Cast Iron Material; 3600 Maximum Speed; 2875In-Lbs Torque
制造商部件号
8SCH 1-9/16 3/8 KW
BDI部件号
19073481
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E5%BC%B9%E6%80%A7%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E5%BC%B9%E6%80%A7%E8%BD%AE%E6%AF%82/8SCH-1-9-16-3-8-KW/p/19073481
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0068514444788
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02304
联轴器类型
Elastomeric Coupling
部件
Hub
轮毂类型
Shaft
钻孔断面
Finished Bore
联轴器规格或系列
8SC
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
是否有键槽
Yes
材料
Powdered Metal or Cast Iron
最大转速 RPM
3600
扭矩
2875In-Lbs
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Components May or May Not Intermix Among Brands
类别 - BDI
Couplings Elastomeric Hub
名称
Hub
关键字串
Coupling Elastomeric
详细描述
Hub, Elastomeric Coupling; 1-9/16" Bore; 3-1/4" Outside Diameter; 3-1/4" Hub Diameter; Shaft; Finished Bore; 1.72" Length Thru Bore; 8SC Size or Series; No Bushing; Keyway; Powdered Metal or Cast Iron Material; 3600 Maximum Speed; 2875In-Lbs Torque
内圈长
1.72英寸 | 43.688毫米
孔径
1.563 英寸 | 39.7 毫米
轮毂直径
3.25 英寸 | 82.55 毫米
外径
3.25 英寸 | 82.55 毫米