https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXFLGXXX-ELSTCPG-SFLEX-TL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjU0MnxpbWFnZS9qcGVnfGFEazJMMmd6TXk4eE1EYzJOekUwTkRjM09UZ3dOaTlKVGtSWVdGaEdURWRZV0ZoZlJVeFRWRU5RUjE5VFJreEZXRjlVVEY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDlkZjI4ODY0NzEwMDY2ZWI2NTJmMjg0YTZhODExNWEwNTVkMDFkOGE2OWM3ODY0YjM0ZjMxZDY4MDE1NGRlMjI
TIMKEN LOVEJOY
TIMKEN LOVEJOY
8TF UNC FLANGE
TIMKEN LOVEJOY TIMKEN LOVEJOY
描述
TIMKEN LOVEJOY 8TF UNC FLANGE
Hub, Elastomeric Coupling; 5.45" Outside Diameter; 3-1/4" Hub Diameter; Flanged; Bushed; 1-15/16" Length Thru Bore; 8TF Size or Series; 1615 | 1610 Bushing Size; Keyway; Cast Iron Material; 4500 Maximum Speed; 1135In-Lbs Torque
制造商部件号
8TF UNC FLANGE
BDI部件号
596571
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E5%BC%B9%E6%80%A7%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E5%BC%B9%E6%80%A7%E8%BD%AE%E6%AF%82/8TF-UNC-FLANGE/p/596571
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 墨西哥 | 2 |
BDI- 美国 | 2 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0685144622731
重量 / Kilogram
7.71
Product Group - BDI
M02304
联轴器类型
Elastomeric Coupling
部件
Hub
轮毂类型
Flanged
钻孔断面
Bushed
联轴器规格或系列
8TF
衬套尺寸(如加衬套)
1615 | 1610
是否有键槽
Yes
材料
Cast Iron
最大转速 RPM
4500
扭矩
1135In-Lbs
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Components May or May Not Intermix Among Brands | Double Engagement | EPDM Flexible Sleeve | Taper Lock Bushing | UNC Thread
类别 - BDI
Couplings Elastomeric Hub
名称
Hub
关键字串
Coupling Elastomeric
制造商货号
8TF FLNG TAPER-STD UNC THREAD
制造商内部编号
62273
重量/磅
3.7
详细描述
Hub, Elastomeric Coupling; 5.45" Outside Diameter; 3-1/4" Hub Diameter; Flanged; Bushed; 1-15/16" Length Thru Bore; 8TF Size or Series; 1615 | 1610 Bushing Size; Keyway; Cast Iron Material; 4500 Maximum Speed; 1135In-Lbs Torque
孔径
0 英寸 | 0 毫米
孔径范围
1/2 To 1-5/8 英寸 | 14 To 42 毫米
外径
5.45 英寸 | 138.43 毫米
内圈长
1.938英寸 | 49.225毫米
轮毂直径
3.25 英寸 | 82.55 毫米