https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODHUBXXX-ELSTCPG-SCH-FB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTA1Njl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFF6TDJoaU9DOHhNRFF5TWpRd056WTFPVFUxTUM5SlRrUkVUMFJJVlVKWVdGaGZSVXhUVkVOUVIxOVRRMGhmUmtKZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xkMmZmYmE3NzY5NmUyMjVjY2FiYzE3ZjI0NjBlNjk0ZmE5ZWRlYWZhMzI0MzE1YmIzMGM2ZWQ1ZDVjODUzYmUx
DODGE
DODGE
9SC-H X 1 11/16
DODGE DODGE
描述
DODGE 9SC-H X 1 11/16
Hub, Elastomeric Coupling; 1-11/16" Bore; 3-5/8" Outside Diameter; 3-5/8" Hub Diameter; Shaft; Finished Bore; 1.97" Length Thru Bore; 9SC Size or Series; No Bushing; Keyway; Cast Iron Material; 3750 Maximum Speed; 1800In-Lbs Torque
制造商部件号
9SC-H X 1 11/16
BDI部件号
240474
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E5%BC%B9%E6%80%A7%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E5%BC%B9%E6%80%A7%E8%BD%AE%E6%AF%82/9SC-H-X-1-11-16/p/240474
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782475876006
重量 / Kilogram
1.905
Product Group - BDI
M02304
联轴器类型
Elastomeric Coupling
部件
Hub
轮毂类型
Shaft
钻孔断面
Finished Bore
联轴器规格或系列
9SC
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
是否有键槽
Yes
材料
Cast Iron
最大转速 RPM
3750
扭矩
1800In-Lbs
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Components May or May Not Intermix Among Brands | Shaft Attachment with 2 Set Screws
类别 - BDI
Couplings Elastomeric Hub
名称
Hub
关键字串
Coupling Elastomeric
制造商货号
D-FLEX 9SC-H X 1 11/16 SPACER HB
制造商内部编号
022401
重量/磅
4.2
详细描述
Hub, Elastomeric Coupling; 1-11/16" Bore; 3-5/8" Outside Diameter; 3-5/8" Hub Diameter; Shaft; Finished Bore; 1.97" Length Thru Bore; 9SC Size or Series; No Bushing; Keyway; Cast Iron Material; 3750 Maximum Speed; 1800In-Lbs Torque
内圈长
1.97英寸 | 50.038毫米
外径
3.625 英寸 | 92.075 毫米
轮毂直径
3.625 英寸 | 92.075 毫米
孔径
1.688 英寸 | 42.875 毫米