![9SC44](/medias/INDDODFLGXXX-ELSTCPG-SPCR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTYzMjJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0prTDJoa1lTOHhNRFF5TWpRd05qVTNPREl3Tmk5SlRrUkVUMFJHVEVkWVdGaGZSVXhUVkVOUVIxOVRVRU5TWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnwzNzI1YmIwMWZkM2JiYjE3MDZkODZiMTE3MDgzYTQ0Y2QwMzI5OTdkNTRlMTYyZmQ5YTk1Zjg1YTZjMWU4YjIw)
![9SC44](/medias/INDDODFLGXXX-ELSTCPG-SPCR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTYzMjJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0prTDJoa1lTOHhNRFF5TWpRd05qVTNPREl3Tmk5SlRrUkVUMFJHVEVkWVdGaGZSVXhUVkVOUVIxOVRVRU5TWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnwzNzI1YmIwMWZkM2JiYjE3MDZkODZiMTE3MDgzYTQ0Y2QwMzI5OTdkNTRlMTYyZmQ5YTk1Zjg1YTZjMWU4YjIw)
DODGE
DODGE
9SC44
DODGE DODGE
描述
DODGE 9SC44
Flange, Elastomeric Coupling; 6.35" Outside Diameter; 3-5/8" Hub Diameter; Spacer Flange; 1.435" Length Thru Bore; 9SC Size or Series; No Bushing; Cast Iron Material; 3750 Maximum Speed; 1800In-Lbs Torque
制造商部件号
9SC44
BDI部件号
240360
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E5%BC%B9%E6%80%A7%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E5%BC%B9%E6%80%A7%E8%BD%AE%E6%AF%82/9SC44/p/240360
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782475872978
重量 / Kilogram
2.488
Product Group - BDI
M02304
联轴器类型
Elastomeric Coupling
部件
Flange
轮毂类型
Spacer Flange
钻孔断面
Spacer Flange
联轴器规格或系列
9SC
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
材料
Cast Iron
最大转速 RPM
3750
扭矩
1800In-Lbs
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Components May or May Not Intermix Among Brands | Shaft Attachment with 2 Set Screws
类别 - BDI
Couplings Elastomeric Hub
名称
Flange
关键字串
Coupling Elastomeric
制造商货号
D-FLEX 9SC44 SPACER FLANGE
制造商内部编号
022011
重量/磅
5.48
详细描述
Flange, Elastomeric Coupling; 6.35" Outside Diameter; 3-5/8" Hub Diameter; Spacer Flange; 1.435" Length Thru Bore; 9SC Size or Series; No Bushing; Cast Iron Material; 3750 Maximum Speed; 1800In-Lbs Torque
孔径
0 英寸 | 0 毫米
内圈长
1.435英寸 | 36.449毫米
外径
6.35 英寸 | 161.29 毫米
轮毂直径
3.625 英寸 | 92.075 毫米